Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-225 Säkerhetsventil Mjuk sits 3 / 4in 225 Psi rostfritt stål | AA7GKJ 15X895

CONRADER SRV530-3/4-V-SS-225 Säkerhetsventil mjuk säte 3/4in 225 Psi rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AA7GKJ Modell: SRV530-3/4-V-SS-225Korsreferens: 15X895
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
2 168 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftsäkerhetsventil
(M) NPT-inlopp3/4 tum
Body MaterialRostfritt stål
Max. Temp.400 F
Förinställd inställning (PSI)225
Nominellt CFM @ inställt tryck878
SealViton
Vår17-7 SS
VentiltypMjukt säte

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMax. Temp.SealPris
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-050 Säkerhetsventil Mjukt säte 3/4 tum 50 psi rostfritt stål | AA7GKA 15X887 SRV530-3 / 4-V-SS-050Rostfritt stål400 FViton2 160 kr
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-060 Säkerhetsventil Mjuk sits 3/4 tum 60 psi rostfritt stål | AA7GKB 15X888 SRV530-3 / 4-V-SS-060Rostfritt stål400 FViton2 160 kr
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-075 Säkerhetsventil Mjukt säte 3/4 tum 75 psi rostfritt stål | AA7GKC 15X889 SRV530-3 / 4-V-SS-075Rostfritt stål400 FViton2 116 kr
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-100 Säkerhetsventil Mjukt säte 3/4 tum 100 psi rostfritt stål | AA7GKD 15X890 SRV530-3 / 4-V-SS-100Rostfritt stål400 FViton2 116 kr
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-125 Säkerhetsventil Mjukt säte 3/4 tum 125 psi rostfritt stål | AA7GKE 15X891 SRV530-3 / 4-V-SS-125Rostfritt stål400 FViton2 116 kr
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-150 Säkerhetsventil Mjuk sits 3 / 4in 150 Psi rostfritt stål | AA7GKF 15X892 SRV530-3 / 4-V-SS-150Rostfritt stål400 FViton2 116 kr
CONRADER SRV530-3 / 4-V-SS-175 Säkerhetsventil Mjukt säte 3/4 tum 175 psi rostfritt stål | AA7GKG 15X893 SRV530-3 / 4-V-SS-175Rostfritt stål400 FViton2 160 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONRADER SRV530-3/4-V-SS-225 Säkerhetsventil mjuk säte 3/4in 225 Psi rostfritt stål
2 168 kr /enhet