FANTECH RE 6 Avgasfläkt, takfäste, 6 tums kanal, 120V, 1 fas | AA7FGA 15W748

FANTECH 40045 Avgasfläkt, takfäste, 6 tums kanal, 120V, 1 fas

Finns i lager
Artikel: AA7FGA Modell: RE 6Korsreferens: RE 6

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 915 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrånluftsfläkt
Hopsatt / Omonteradmonterade
Baslängd15.5 "
Basbredd15.25 "
CFM @ 0.000-in. SP227
CFM @ 0.125-in. SP213
CFM @ 0.250-in. SP199
CFM @ 0.375-in. SP184
CFM @ 0.500-in. SP169
CFM @ 0.750-in. SP134
CFM @ 1.000-in. SP106
CFM @ 1.250-in. SP80
CFM @ 1.500-in. SP51
VäxeltypDirekt
Husets materialGalvaniserat pulverlack
Hz60
Max. Inloppstemp.140 grader
Max. Driftförstärkare.8
motor~~POS=TRUNC115
MonteringsplatsTak eller yttervägg
Antal hastigheter1
Fas1
RPM2700
HastighetsstyrbarJa
Hjuldiameter7.5 "
HjulmaterialPlast
HjultypBakåtböjd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.733
Fartygets höjd (cm)35.6
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod8414513000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellPris
FANTECH 40047 Avgasfläkt, takfäste, 8 tums kanal, 120V, 1 fas | CL3ZLX 400475 833 kr
FANTECH 40215 Avgasfläkt, takfäste, 10 tums kanal, 120V, 1 fas | CL3ZLY 402159 597 kr
FANTECH 40228 Avgasfläkt, takfäste, 5 tums kanal, 120V, 1 fas | CL3ZLZ 402284 265 kr
FANTECH 40230 Avgasfläkt, takfäste, 10 tums kanal, 120V, 1009 cfm, 1 fas | CL3ZMA 4023012 482 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FANTECH 40045 Avgasfläkt, takfäste, 6 tums kanal, 120V, 1 fas
5 915 kr /enhet