COPELAND CR35K6E-PFV-875 Luftkonditionering Kompressor 35000 BtuH 208/230V R-22 | AF6RVN 20HM30

COPELAND CR35K6E-PFV-875 Luftkonditionering Kompressor 35000 BtuH 208/230V R-22

Finns i lager
Artikel: AF6RVN Modell: CR35K6E-PFV-875Korsreferens: 20HM30

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 395 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelA / C-kompressor
Omgivningstemperatur @ ARI-standarder95 grader F
Amps14.60
Basfäste längd7-1 / 2 "
Basmonteringsbredd7-1 / 2 "
BtuH35,000
Höjd14 1 / 16 "
Hz60
Längd10 15 / 64 "
Linjeanslutning urladdnings-ID1 / 2 "
Linjeanslutning sug-ID3 / 4 "
Nominell HP2-29/32
Fas1
Potentiellt reläTillverkare Nr 040-0166-15
KöldmedietypR-22
Kör kondensator MF / Volt40/370
Starta keps. MFD / volt189 till 227/230
Typ av kompressoroljaPOE
Spänning208/230
Bredd9 21 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 34.65
Fartygets höjd (cm)44.77
Fartygets längd (cm)36.51
Fartygets bredd (cm)36.51
HS-kod8414308010

Produktinformation:

    • Kondenseringstemperatur @ ARI-standarder (130 grader F)
    • Avdunstningstemperatur @ ARI-standarder (45 grader F)
    • Flytande temp @ ARI-standarder (115 grader F)
    • Returtemperatur vid ARI-standarder (65 grader F)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COPELAND CR35K6E-PFV-875 Luftkonditionering Kompressor 35000 BtuH 208/230V R-22
16 395 kr /enhet