COPELAND ZRT188KCE-TFE-950 Luftkonditionering Kompressor 191500 BtuH 575V R-22 | AF6RYN 20HN26

COPELAND ZRT188KCE-TFE-950 Luftkonditionering Kompressor 191500 BtuH 575V R-22

Finns i lager
Artikel: AF6RYN Modell: ZRT188KCE-TFE-950Korsreferens: 20HN26

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

142 406 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelA / C-kompressor
Omgivningstemperatur @ ARI-standarder95 grader F
Amps20.60
Basfäste längd19-3 / 4 "
Basmonteringsbredd10 "
BtuH191,500
Höjd19.5 "
Hz60
Längd25 "
Linjeanslutning urladdnings-ID1-3 / 8 "
Linjeanslutning sug-ID1-5 / 8 "
Nominell HP15-43/64
Fas3
KöldmedietypR-22
Typ av kompressoroljaPOE
Spänning575
Bredd12 19 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 126.135
Fartygets höjd (cm)66.36
Fartygets längd (cm)103.51
Fartygets bredd (cm)65.09
HS-kod8414308010

Produktinformation:

    • Kondenseringstemperatur @ ARI-standarder (130 grader F)
    • Avdunstningstemperatur @ ARI-standarder (45 grader F)
    • Flytande temp @ ARI-standarder (115 grader F)
    • Returtemperatur vid ARI-standarder (65 grader F)

Produktvarianter

ProduktModellBreddAmpsBtuHHöjdLängdFasKöldmedietypSpänningPris
COPELAND ZRT144KCE-TF5-950 Luftkonditionering Kompressor 144000 BtuH 200 / 230V R-22 | AF6RYH 20HN21 ZRT144KCE-TF5-95011 11 / 16 "37.20144,00018 29 / 32 "24 21 / 32 "3R-22200/23082 281 kr
COPELAND ZRT144KCE-TFD-950 Luftkonditionering Kompressor 144000 BtuH 460V R-22 | AF6RYJ 20HN22 ZRT144KCE-TFD-95011 11 / 16 "18.6144,00018 29 / 32 "24 21 / 32 "3R-22460113 741 kr
COPELAND ZRT162KCE-TFD-930 Luftkonditionering Kompressor 163000 BtuH 460V R-22 | AF6RYK 20HN23 ZRT162KCE-TFD-93012.5 "21.20163,00019 1 / 64 "24 21 / 32 "3R-22460117 095 kr
COPELAND ZRT188KCE-TF5-950 Luftkonditionering Kompressor 191000 BtuH 200 / 230V R-22 | AF6RYL 20HN24 ZRT188KCE-TF5-95012 19 / 64 "51.50191,00019.5 "25 "3R-22200/230146 180 kr
COPELAND ZRT188KCE-TFD-950 Luftkonditionering Kompressor 191500 BtuH 460V R-22 | AF6RYM 20HN25 ZRT188KCE-TFD-95012 19 / 64 "25.75191,50019.5 "25 "3R-22460145 701 kr
COPELAND ZRT250KCE-TF5-950 Luftkonditionering Kompressor 252000 BtuH 200 / 230V R-22 | AF6RYP 20HN27 ZRT250KCE-TF5-95012 19 / 64 "66.50252,00022 45 / 64 "25 "3R-22200/230157 531 kr
COPELAND ZRT250KCE-TFD-950 Luftkonditionering Kompressor 252000 BtuH 460V R-22 | AF6RYQ 20HN28 ZRT250KCE-TFD-95012 19 / 64 "33.25252,00022 45 / 64 "25 "3R-22460159 348 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COPELAND ZRT188KCE-TFE-950 Luftkonditionering Kompressor 191500 BtuH 575V R-22
142 406 kr /enhet