Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CORBIN CL3857 NZD 626 Dörrhandtag Låsspak Höger | AC6ATR 32J257

CORBIN CL3857 NZD 626 Dörrhandtag Låsset Spak rät vinkel

Finns i lager
Artikel: AC6ATR Modell: CL3857 NZD 626Korsref: 32J257
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
3 911 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpak
Baksida2.75 "
cylinderJa
FinishSatin Chrome
Fire Märk3 timmar
Funktion Förrådsrum
Grade2
Hantera materialMässing, Brons, Stål
NyckelmaterialNickel Silver
NyckelNyckelord annorlunda
Typ av kilspårL4
Plats TypInredningsdörrar, detaljhandel, flerfamilj, restauranger
LåssatsfunktionFörrådsrum
Låssats prestandastyrkaHeavy Duty
Antal nycklar2
Antal stift6
Nålar6
Nödvändig dörrtjocklek1-3/8" to 1-3/4"
Strike Dim.4-7/8" x 1-1/4"
Strike-typBöjd läpp
StilSpak, rät vinkel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8225
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)24.89
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishFunktion ArtikelPris
CORBIN CL3851 NZD 626 Dörrhandtag Låssats Inmatning | AC6ATN 32J254 CL3851 626 NZDSatin ChrometillträdeSpak6 252 kr
CORBIN CL3810 NZD 626 Dörrhandtag Låssats Rät vinkel | AC6ATP 32J255 CL3810 626 NZDSatin ChromePassageSpak3 442 kr
CORBIN CL3820 NZD 626 Dörrhandtag Låsspak Höger | AC6ATQ 32J256 CL3820 626 NZDSatin ChromeIntegritetspolicySpak3 652 kr
CORBIN CL3855 NZD 626 Dörrhandtag Låssats Rät vinkel | AC6ATT 32J258 CL3855 626 NZDSatin ChromeKlassrumSpak4 198 kr
CORBIN CL3851 NZD 10B Dörrhandtag Låssats Rät vinkel | AC6ATU 32J259 CL3851 NZD 10BOxiderad olja gnuggad bronstillträdeSpak4 309 kr
CORBIN CL3810 NZD 10B Dörrhandtag Låssats Rät vinkel | AC6ATV 32J260 CL3810 NZD 10BOxiderad olja gnuggad bronsPassageSpak3 388 kr
CORBIN CL3820 NZD 10B Dörrhandtag Låssats Rät vinkel | AC6ATW 32J261 CL3820 NZD 10BOxiderad olja gnuggad bronsIntegritetspolicySpak3 638 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CORBIN CL3857 NZD 626 Dörrhandtag Låsset Spak rät vinkel
3 911 kr /enhet