COTTERMAN 1006R2630A6E20B4C1P6 Rullstege Svetsad räckeplattform 60 tum höjd | AE3TZC 5FYV9

COTTERMAN 1006R2630A6E20B4C1P6 Rullande stege svetsad ledstångsplattform 60 tums höjd

Artikel: AE3TZC Model: 1006R2630A6E20B4C1P6Korsreferens: 5FYV9
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

14 229 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullande stege
AktiveringstypFotpedal
Hopsatt / Omonteradmonterade
Basdjup56 "
Basbredd30 "
Bottenbredd30 "
Klättringsvinkel59 grader
FärgGrå
FinishBakad på pulverlack
Ledstångshöjd30 "
Ledstänger ingårJa
Lastkapacitet450 lb.
MaterialStål
Antal steg6
Totala höjden90 "
Plattformsdjup20 "
Plattformshöjd60 "
Plattformsbredd24 "
Stegdjup7"
Stegbredd24 "
BanaPerforerad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 52.65
Fartygets höjd (cm)76.2
Fartygets längd (cm)142.24
Fartygets bredd (cm)228.6
HS-kod7326908560
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelLedstänger ingårAktiveringstypHopsatt / OmonteradMaterialAntal stegTotala höjdenPlattformsdjupPris
COTTERMAN 1004R2630A6E10B3C1P6 Rullstege Svetsad räckeplattform 40 tum höjd | AB3HNW 1TGW4 1004R2630A6E10B3C1P6Rullande stegeJaViktSvetsadeSvetsat stål470 "10 "6 780 kr
COTTERMAN 1009R2632A6E10B4C1P6 Rullstege monterad räckeplatta 90 tums höjd | AB3HNX 1TGW5 1009R2632A6E10B4C1P6Rullande stegeJaFotpedalmonteradeSvetsat stål9120 "10 "17 354 kr
RFQ
COTTERMAN 1004R2630A1E30B3C1P6 Rullstege Svetsad räckeplattform 40 tum höjd | AB6CMJ 20Z421 1004R2630A1E30B3C1P6Lutnings- och rullstegeJaLuta och rullaSvetsadeStål470 "30 "10 092 kr
COTTERMAN 1004R2630A3E30B3C1P6 Rullstege Svetsad räckeplattform 40 tum höjd | AB6CMK 20Z422 1004R2630A3E30B3C1P6Lutnings- och rullstegeJaLuta och rullaSvetsadeStål470 "30 "11 449 kr
COTTERMAN 1004R2630A6E30B3C1P6 Rullstege Svetsad räckeplattform 40 tum höjd | AB6CML 20Z423 1004R2630A6E30B3C1P6Lutnings- och rullstegeJaLuta och rullaSvetsadeStål470 "30 "10 616 kr
COTTERMAN 1005R2630A1E30B4C1P6 Rullstege Svetsad räckeplattform 50 tum höjd | AB6CMM 20Z424 1005R2630A1E30B4C1P6Rullande stegeJaFotpedalSvetsadeStål580 "30 "13 862 kr
RFQ
COTTERMAN 1005R2630A3E30B4C1P6 Rullstege Svetsad räckeplattform 50 tum höjd | AB6CMN 20Z425 1005R2630A3E30B4C1P6Rullande stegeJaFotpedalSvetsadeStål580 "30 "14 435 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COTTERMAN 1006R2630A6E20B4C1P6 Rullande stege svetsad ledstångsplattform 60 tums höjd
14 229 kr /enhet