COXREELS 117-5-100-SS Handvevslangupprullare, 3/4 tums slang innerdiameter, 100 fot slangkapacitet | CF2BDH 33N095

COXREELS 117-5-100-SS handvevslangrulle, 3/4 tums slang innerdiameter, 100 fot slangkapacitet

Finns i lager
Artikel: CF2BDH Modell: 117-5-100-SSKorsreferens: 33N095

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 107 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHand vevslangsrulle
Basstorlek14 x 6 "
LagerPermanent smord
FärgGrå
VäxeltypHand
TullbetygHeavy Duty
EAN0674255800540
FinishElektropolerad
Slang slutar3/4 "MNPT
Slang inuti Dia.3 / 4 "
Slanglängd100 ft.
Slang utanför Dia.1 1 / 4 "
Husets materialStål
HPIngen
Inuti Dia.3 / 4 "
MaterialRostfritt stål
Max. Tryck4000 psi
Max. Tryckbetyg4000 psi
MonteringBänk, golv, lastbil, vägg
Monteringsstorlek10 x 3 "
Utanför Dia.1 1 / 4 "
Totala höjden18 "
Total längd17 "
Total bredd23.25 "
Spolinlopp3/4 "FNPT
TätningstypNitril
Vridbart materialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.2
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellSlang slutarBasstorlekLagerSlang inuti Dia.SlanglängdSlang utanför Dia.Inuti Dia.Max. TryckPris
COXREELS 1125-4-100 fjäderreturslangrulle, 3/8 tums storlek, 75 fot, 300 psi maximalt tryck | CE9FNZ 5FYD3 1125-4-1001/2 "MNPT-Permanent smord1 / 2 "100 ft.7 / 8 "1 / 2 "3000 psi6 554 kr
COXREELS 1125-5-100 fjäderretur slangrulle, 3/4 tums storlek, 75 fot, 300 psi maximalt tryck | CE9FPK 5FYD6 1125-5-1003/4 "MNPT-Permanent smord3 / 4 "100 ft.1 1 / 4 "3 / 4 "3000 psi9 319 kr
COXREELS 1125-4-200 fjäderreturslangrulle, 1/2 tums storlek, 75 fot, 300 psi maximalt tryck | CE9FQA 5FYD4 1125-4-2001/2 "MNPT-Permanent smord1 / 2 "200 ft.7 / 8 "1 / 2 "3000 psi6 749 kr
COXREELS 112-3-150 Handvevslangupprullare, 3/8 tums slang innerdiameter, 150 fot slangkapacitet | CF2BDC 16X556 112-3-1503/8 "MNPT14 x 6 "EPDM-lager3 / 8 "150 ft.5 / 8 "3 / 8 "4000 psi5 185 kr
COXREELS 112-3-150-CM Handvevslangupprullare, 3/8 tums slang innerdiameter, 150 fot slangkapacitet | CF2BDD 16X566 112-3-150-CM3/8 "MNPT16 x 10.5 "EPDM-lager3 / 8 "150 ft.5 / 8 "3 / 8 "4000 psi4 983 kr
COXREELS 112P-3-8 Handvevslangupprullare, 3/8 tums slang innerdiameter, 100 fot slangkapacitet | CF2BDE 29PT24 112P-3-83/8 "MNPT9.5 x 6 "Permanent smord3 / 8 "100 ft.5 / 8 "3 / 8 "4000 psi8 365 kr
COXREELS SM12-3-100 Handvevslangupprullare, 3/8 tums slang innerdiameter, 100 fot slangkapacitet | CF2BDF 16X560 SM12-3-1003/8 "MNPT10.25 x 4 "EPDM-lager3 / 8 "100 ft.5 / 8 "3 / 8 "4000 psi5 181 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS 117-5-100-SS handvevslangrulle, 3/4 tums slang innerdiameter, 100 fot slangkapacitet
22 107 kr /enhet