COXREELS C-L350-5012-X Kombinationsluft/elektrisk rulle, 20 A ampere, 12 trådmätare AWG, 300 psi, 3/8 tum | CF2LXV 29PX19

COXREELS C-L350-5012-X kombinerad luft/elektrisk rulle, 20 A Amp, 12 Wire Gauge AWG, 300 psi, 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: CF2LXV Modell: C-L350-5012-XKorsreferens: 29PX19

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 042 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationsrulle
Nätkabelns längd50 ft
AmpsDen 20
LagerPermanent smord
VäxeltypVårens återkomst
EAN0674255726406
FinishPulverlackat
Slang slutar3/8 "MNPT
Slang inuti Dia.3 / 8 "
Slanglängd50 ft.
SlangmaterialPVC
Inström20A
Inuti Dia.3 / 8 "
SpärrLåsa
Max. Tryck300 psi
MonteringTak och fordon, golv, vägg
Monteringsstorlek7 x 8 "
Antal ledare3
Utanför Dia.5 / 8 "
Totala höjden18.63 "
Total längd17 "
Total bredd16 "
FasEn fas
KONTAKT-TYPNEMA 5-20P
BehållartypInget tillbehör
Spolinlopp3/8 "FNPT
TätningstypNitril
Vridbart materialSolid mässing
Spänning120 V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36.9
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellArtikelInuti Dia.AmpsLagerSpärrMax. TryckMax. Temp.MonteringPris
COXREELS C-LP-150-150 Fjäderretur slangrulle, lågtryck, 1/4 tum innerdiameter, 50 fots längd | AE3UEM 5FZW5 C-LP-150-150Spring Retur Slangrulle1 / 4 "-1 "Permanent smorda precisionslagerMultiposition självlåsande spärr300 psi150 FGolv, vägg, tak, bänk och fordon11 094 kr
COXREELS C-LP-325-325 Fjäderretur slangrulle, lågtryck, 3/8 tum innerdiameter, 25 fots längd | AE3UEN 5FZW6 C-LP-325-325Spring Retur Slangrulle3 / 8 "-1 "Permanent smorda precisionslagerMultiposition självlåsande spärr300 psi150 FGolv, vägg, tak, bänk och fordon10 230 kr
COXREELS C-LP-350-350 Slangrulle med fjäderretur, lågt tryck, 3/8 tum innerdiameter, 50 fots längd | AE3UEP 5FZW7 C-LP-350-350Spring Retur Slangrulle3 / 8 "-1 "Permanent smorda precisionslagerMultiposition självlåsande spärr300 psi150 FGolv, vägg, tak, bänk och fordon14 513 kr
COXREELS C-LP-425-425 Slangrulle med fjäderretur, lågt tryck, 1/2 tum innerdiameter, 25 fots längd | AE3UEQ 5FZW8 C-LP-425-425Spring Retur Slangrulle1 / 2 "-1 "Permanent smorda precisionslagerMultiposition självlåsande spärr300 psi150 FGolv, vägg, tak, bänk och fordon10 363 kr
COXREELS C-L350-5012-A Slangrulle med fjäderretur, 3/8 tum innerdiameter, 50 fots längd | AE3UER 5FZW9 C-L350-5012-ASpring Retur Slangrulle3 / 8 "201 "Permanent smorda precisionslagerMultiposition självlåsande spärr300 psi150 FGolv, vägg, tak, bänk och fordon15 573 kr
COXREELS C-L350-5012-B Slangupprullare med fjäderretur, 3/8 tum innerdiameter, 50 fots längd | AE3UET 5FZX0 C-L350-5012-BSpring Retur Slangrulle3 / 8 "201 "Permanent smorda precisionslagerMultiposition självlåsande spärr300 psi150 FGolv, vägg, tak, bänk och fordon15 570 kr
COXREELS C-L350-5016-D Slangrulle med fjäderretur, 3/8 tum inre diameter, 50 fots längd | AE3UEU 5FZX1 C-L350-5016-DSpring Retur Slangrulle3 / 8 "131 "Permanent smorda precisionslagerMultiposition självlåsande spärr300 psi150 FGolv, vägg, tak, bänk och fordon12 738 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS C-L350-5012-X kombinerad luft/elektrisk rulle, 20 A Amp, 12 Wire Gauge AWG, 300 psi, 3/8 tum
15 042 kr /enhet