COXREELS C-LP-325-325 Fjäderretur slangrulle, lågtryck, 3/8 tum innerdiameter, 25 fots längd | AE3UEN 5FZW6

COXREELS C-LP-325-325 fjäderreturslangrulle, lågt tryck, 3/8 tum innerdiameter, 25 fots längd

Finns i lager
Artikel: AE3UEN Modell: C-LP-325-325Korsreferens: 5FZW6

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 271 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpring Retur Slangrulle
Basstorlek8 x 9 "
Lager1 "Permanent smorda precisionslager
VäxeltypVårdriven
EAN0674255712003
FinishPulverlackat
Höjd18.25 "
Slang slutar3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT
Slang-IDY
Slang inuti Dia.3 / 8 "
Slanglängd25 ft.
SlangmaterialPVC
Inuti Dia.3 / 8 "
SpärrMultiposition självlåsande spärr
Längd17.25 "
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.150 F
MonteringGolv, vägg, tak, bänk och fordon
Monteringsstorlek7 x 8 "
Utanför Dia.5 / 8 "
Totala höjden18.63 "
Total längd17 "
Total bredd10.5 "
Spolinlopp3/8 "(F) NPT
TätningstypNitril
Vridbart materialSolid mässing
TypDubbla syften
Bredd11.125 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 28.8
Fartygets höjd (cm)58.42
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)36.83
HS-kod0674255712003
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelInuti Dia.AmpsLagerSpärrMax. TryckMax. Temp.MonteringPris
COXREELS C-LP-150-150 Fjäderretur slangrulle, lågtryck, 1/4 tum innerdiameter, 50 fots längd | AE3UEM 5FZW5 C-LP-150-150Spring Retur Slangrulle1 / 4 "-1 "Permanent smorda precisionslagerMultiposition självlåsande spärr300 psi150 FGolv, vägg, tak, bänk och fordon11 425 kr
COXREELS C-LP-350-350 Slangrulle med fjäderretur, lågt tryck, 3/8 tum innerdiameter, 50 fots längd | AE3UEP 5FZW7 C-LP-350-350Spring Retur Slangrulle3 / 8 "-1 "Permanent smorda precisionslagerMultiposition självlåsande spärr300 psi150 FGolv, vägg, tak, bänk och fordon13 764 kr
COXREELS C-LP-425-425 Slangrulle med fjäderretur, lågt tryck, 1/2 tum innerdiameter, 25 fots längd | AE3UEQ 5FZW8 C-LP-425-425Spring Retur Slangrulle1 / 2 "-1 "Permanent smorda precisionslagerMultiposition självlåsande spärr300 psi150 FGolv, vägg, tak, bänk och fordon11 212 kr
COXREELS C-L350-5012-A Slangrulle med fjäderretur, 3/8 tum innerdiameter, 50 fots längd | AE3UER 5FZW9 C-L350-5012-ASpring Retur Slangrulle3 / 8 "201 "Permanent smorda precisionslagerMultiposition självlåsande spärr300 psi150 FGolv, vägg, tak, bänk och fordon15 820 kr
COXREELS C-L350-5012-B Slangupprullare med fjäderretur, 3/8 tum innerdiameter, 50 fots längd | AE3UET 5FZX0 C-L350-5012-BSpring Retur Slangrulle3 / 8 "201 "Permanent smorda precisionslagerMultiposition självlåsande spärr300 psi150 FGolv, vägg, tak, bänk och fordon15 630 kr
COXREELS C-L350-5016-D Slangrulle med fjäderretur, 3/8 tum inre diameter, 50 fots längd | AE3UEU 5FZX1 C-L350-5016-DSpring Retur Slangrulle3 / 8 "131 "Permanent smorda precisionslagerMultiposition självlåsande spärr300 psi150 FGolv, vägg, tak, bänk och fordon12 738 kr
COXREELS C-L350-5012-F Fjäderretur slangrulle, 3/8 tum inre diameter, 50 fots längd | AE3UEV 5FZX2 C-L350-5012-FSpring Retur Slangrulle3 / 8 "131 "Permanent smorda precisionslagerMultiposition självlåsande spärr300 psi150 FGolv, vägg, tak, bänk och fordon16 773 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS C-LP-325-325 fjäderreturslangrulle, lågt tryck, 3/8 tum innerdiameter, 25 fots längd
10 271 kr /enhet