COXREELS C-MPL-425-425 Slangrulle med fjäderretur, medeltryck, 1/2 tum inre diameter, 25 fots längd | CF3PEU

COXREELS C-MPL-425-425 fjäderreturslangrulle, medeltryck, 1/2 tum inre diameter, 25 fot längd

Finns i lager
Artikel: CF3PEU Modell: C-MPL-425-425

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 733 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpring Retur Slangrulle
Basstorlek8 x 9 "
EAN0674255712294
Slanglängd25 ft.
Inuti Dia.1 / 2 "
Max. Tryck3000 psi
Monteringsstorlek7 x 8 "
Utanför Dia.13 / 16 "
Totala höjden18.63 "
Total längd17 "
Total bredd11.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 28.8
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelInuti Dia.AmpsLagerSpärrMax. TryckMax. Temp.MonteringPris
COXREELS C-LP-150-150 Fjäderretur slangrulle, lågtryck, 1/4 tum innerdiameter, 50 fots längd | AE3UEM 5FZW5 C-LP-150-150Spring Retur Slangrulle1 / 4 "-1 "Permanent smorda precisionslagerMultiposition självlåsande spärr300 psi150 FGolv, vägg, tak, bänk och fordon11 425 kr
COXREELS C-LP-325-325 Fjäderretur slangrulle, lågtryck, 3/8 tum innerdiameter, 25 fots längd | AE3UEN 5FZW6 C-LP-325-325Spring Retur Slangrulle3 / 8 "-1 "Permanent smorda precisionslagerMultiposition självlåsande spärr300 psi150 FGolv, vägg, tak, bänk och fordon10 271 kr
COXREELS C-LP-350-350 Slangrulle med fjäderretur, lågt tryck, 3/8 tum innerdiameter, 50 fots längd | AE3UEP 5FZW7 C-LP-350-350Spring Retur Slangrulle3 / 8 "-1 "Permanent smorda precisionslagerMultiposition självlåsande spärr300 psi150 FGolv, vägg, tak, bänk och fordon13 764 kr
COXREELS C-LP-425-425 Slangrulle med fjäderretur, lågt tryck, 1/2 tum innerdiameter, 25 fots längd | AE3UEQ 5FZW8 C-LP-425-425Spring Retur Slangrulle1 / 2 "-1 "Permanent smorda precisionslagerMultiposition självlåsande spärr300 psi150 FGolv, vägg, tak, bänk och fordon11 212 kr
COXREELS C-L350-5012-A Slangrulle med fjäderretur, 3/8 tum innerdiameter, 50 fots längd | AE3UER 5FZW9 C-L350-5012-ASpring Retur Slangrulle3 / 8 "201 "Permanent smorda precisionslagerMultiposition självlåsande spärr300 psi150 FGolv, vägg, tak, bänk och fordon15 820 kr
COXREELS C-L350-5012-B Slangupprullare med fjäderretur, 3/8 tum innerdiameter, 50 fots längd | AE3UET 5FZX0 C-L350-5012-BSpring Retur Slangrulle3 / 8 "201 "Permanent smorda precisionslagerMultiposition självlåsande spärr300 psi150 FGolv, vägg, tak, bänk och fordon15 630 kr
COXREELS C-L350-5016-D Slangrulle med fjäderretur, 3/8 tum inre diameter, 50 fots längd | AE3UEU 5FZX1 C-L350-5016-DSpring Retur Slangrulle3 / 8 "131 "Permanent smorda precisionslagerMultiposition självlåsande spärr300 psi150 FGolv, vägg, tak, bänk och fordon12 738 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS C-MPL-425-425 fjäderreturslangrulle, medeltryck, 1/2 tum inre diameter, 25 fot längd
9 733 kr /enhet