COXREELS P-LPL-325-AL Spring Return Hose Reel, 3/8 Inch Inner Dia., 25 Feet Length, Aluminium | CF3KLP

COXREELS P-LPL-325-AL Fjäderretur slangrulle, 3/8 tum innerdiameter, 25 fot längd, aluminium

Finns i lager
Artikel: CF3KLP Modell: P-LPL-325-AL

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 245 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpring Retur Slangrulle
Basstorlek5 x 6 "
EAN0674255729049
Slanglängd25 ft.
Inuti Dia.3 / 8 "
MaterialAluminium
Monteringsstorlek3 x 5 "
Utanför Dia.5 / 8 "
Totala höjden14.88 "
Total längd13.5 "
Total bredd6.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.2
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddBasstorlekSlanglängdInuti Dia.MonteringsstorlekUtanför Dia.Totala höjdenTotal längdPris
COXREELS P-LP-125-AL Fjäderreturslangupprullare, 1/4 tums inre diameter, 25 fot längd, aluminium | CF3KLF P-LP-125-AL5.88 "5 x 6 "25 ft.1 / 4 "3 x 5 "1 / 2 "14.88 "13.5 "7 903 kr
COXREELS P-LP-150-AL Fjäderreturslangupprullare, 1/4 tums inre diameter, 50 fot längd, aluminium | CF3KLG P-LP-150-AL6.75 "6 x 6 "50 ft.1 / 4 "4 x 5 "1 / 2 "18.63 "17.13 "9 118 kr
COXREELS P-LP-325-AL Fjäderreturslangupprullare, 3/8 tum innerdiameter. 25 fotlängd, aluminium | CF3KLH P-LP-325-AL6.5 "5 x 6 "25 ft.3 / 8 "3 x 5 "5 / 8 "14.88 "13.5 "7 845 kr
COXREELS P-LP-350-AL Fjäderreturslangupprullare, 3/8 tums inre diameter, 50 fot längd, aluminium | CF3KLJ P-LP-350-AL6.75 "6 x 6 "50 ft.3 / 8 "4 x 5 "5 / 8 "18.63 "17.13 "9 264 kr
COXREELS P-LP-425-AL Fjäderreturslangupprullare, 1/2 tums inre diameter, 25 fot längd, aluminium | CF3KLK P-LP-425-AL7"6 x 6 "25 ft.1 / 2 "4 x 5 "3 / 4 "18.63 "17.13 "8 811 kr
COXREELS P-LP-430-AL Fjäderreturslangupprullare, 1/2 tums inre diameter, 30 fot längd, aluminium | CF3KLL P-LP-430-AL7"6 x 6 "30 ft.1 / 2 "4 x 5 "3 / 4 "18.63 "17.13 "8 942 kr
COXREELS P-LPL-125-AL Fjäderreturslangupprullare, 1/4 tums inre diameter, 25 fot längd, aluminium | CF3KLM P-LPL-125-AL5.88 "5 x 6 "25 ft.1 / 4 "3 x 5 "1 / 2 "14.88 "13.5 "7 245 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS P-LPL-325-AL Fjäderretur slangrulle, 3/8 tum innerdiameter, 25 fot längd, aluminium
7 245 kr /enhet