COXREELS P-LPL-425 fjäderretur slangrulle, lågtryck, 1/2 tum innerdiameter, 25 fot Längd | CF3KPA

COXREELS P-LPL-425 fjäderretur slangrulle, lågt tryck, 1/2 tum inre diameter, 25 fot längd

Finns i lager
Artikel: CF3KPA Modell: P-LPL-425

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 903 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpring Retur Slangrulle
Basstorlek6 x 6 "
EAN0674255718630
Slanglängd25 ft.
Inuti Dia.1 / 2 "
Max. Tryck300 psi
Monteringsstorlek4 x 5 "
Utanför Dia.3 / 4 "
Totala höjden18.63 "
Total längd17.13 "
Total bredd7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.55
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdBasstorlekSlanglängdTotal breddInuti Dia.Max. TryckMonteringsstorlekUtanför Dia.Pris
COXREELS P-LP-110 Fjäderreturslangupprullare, lågt tryck, 1/4 tum innerdiameter. 10 fot längd | CF3KMW P-LP-11013.5 "5 x 6 "10 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "3 498 kr
COXREELS P-LP-115 Fjäderreturslangupprullare, lågt tryck, 1/4 tum inre diameter, 15 fot längd | CF3KMX P-LP-11513.5 "5 x 6 "15 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "3 644 kr
COXREELS P-LP-125 Fjäderreturslangupprullare, lågt tryck, 1/4 tum inre diameter, 25 fot längd | CF3KMY P-LP-12513.5 "5 x 6 "25 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "4 054 kr
COXREELS P-LP-130 Fjäderreturslangupprullare, lågt tryck, 1/4 tum innerdiameter. 30 fot längd | CF3KMZ P-LP-13013.5 "5 x 6 "30 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "4 200 kr
COXREELS P-LP-135 Fjäderreturslangupprullare, lågt tryck, 1/4 tum inre diameter, 35 fot längd | CF3KNA P-LP-13513.5 "5 x 6 "35 ft.5.88 "1 / 4 "300 psi3 x 5 "1 / 2 "4 332 kr
COXREELS P-LP-140 Fjäderreturslangupprullare, lågt tryck, 1/4 tum innerdiameter. 40 fot längd | CF3KNB P-LP-14017.13 "6 x 6 "40 ft.6.75 "1 / 4 "300 psi4 x 5 "1 / 2 "5 225 kr
COXREELS P-LP-150 Fjäderreturslangupprullare, lågt tryck, 1/4 tum innerdiameter. 50 fot längd | CF3KNC P-LP-15017.13 "6 x 6 "50 ft.6.75 "1 / 4 "300 psi4 x 5 "1 / 2 "5 547 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS P-LPL-425 fjäderretur slangrulle, lågt tryck, 1/2 tum inre diameter, 25 fot längd
4 903 kr /enhet