COXREELS XTMF-LP-550 Bränsleslangrulle, lågt tryck, 3/4 tum innerdiameter. 50 fotlängd | CF3KUG

COXREELS XTMF-LP-550 Bränsle slangrulle, lågt tryck, 3/4 tum inre diameter, 50 fot längd

Finns i lager
Artikel: CF3KUG Modell: XTMF-LP-550

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 676 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangvinda
Basstorlek10 x 15 "
Slanglängd50 ft.
Inuti Dia.3 / 4 "
Max. Tryck300 psi
Monteringsstorlek8.91 x 10 "
Utanför Dia.1 1 / 16 "
Totala höjden26.13 "
Total längd24.06 "
Total bredd10.13 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 45
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBasstorlekSlanglängdInuti Dia.MonteringsstorlekUtanför Dia.Total breddPris
COXREELS XTMF-LP-550-GS Bränsleslangrulle, lågt tryck, 3/4 tums innerdiameter. 50 fotlängd | CF3KUH XTMF-LP-550-GS10 x 15 "50 ft.3 / 4 "8.91 x 10 "1 1 / 16 "10.13 "22 525 kr
COXREELS XTMF-LP-575 Bränsleslangrulle, lågt tryck, 3/4 tums inre diameter, 75 fot längd | CF3KUJ XTMF-LP-57512.75 x 15 "75 ft.3 / 4 "11.69 x 10 "1 1 / 16 "12.75 "24 340 kr
COXREELS XTMF-LP-650 Bränsleslangrulle, lågt tryck, 1 tums inre diameter, 50 fot längd | CF3KUK XTMF-LP-65012.75 x 15 "50 ft.1"11.69 x 10 "1 1 / 2 "12.75 "22 013 kr
COXREELS XTMF-LP-650-GS Bränsleslangrulle, lågt tryck, 1 tums inre diameter, 50 fot längd | CF3KUL XTMF-LP-650-GS12.75 x 15 "50 ft.1"11.69 x 10 "1 1 / 2 "12.75 "25 233 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS XTMF-LP-550 Bränsle slangrulle, lågt tryck, 3/4 tum inre diameter, 50 fot längd
18 676 kr /enhet