DAYTON 6GKR1 Def Drum Pump Kit 120v | AE8YHV

DAYTON 6GKR1 Def Drum Pump Kit 120v

Finns i lager
Artikel: AE8YHV Modell: 6GKR1

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 731 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk manövrerad trumpump
ÅtgärdstypKolv
Urladdningslängd8 ft.
Utloppsrörets utlopps-ID-storlek3 / 4 "
Utloppsrörsutlopp OD-storlek1"
Material för urladdning av slangCarboblue
För användning påDEF, UREA
GPM11
Husets materialpolypropylen
HP1
Hz60
Inloppsstorlek1.625 "
Max. GPM för vatten11
Max. Huvud72 Ft.
Max. Flytande temp.130 grader F
Max. Tryck32 psi
Max. Temp.130 grader F
Max. Viskositet1500 CPS
Maximal huvud72 ft.
uppmättNej
MotorhöljeÖppna droppskydd
motortypElektrisk växelström
Utloppsstorlek3 / 4 "
Fas1
Pumpkroppsmaterialpolypropylen
RPM10,000
SjälvsugandeJa
Sugrörets längd39 "
Sugrörsutlopp OD-storlek3 / 4 "
SugrörstypCentrifugal
Spänning120 VAC
Vättade materialPolypropylen, 316 rostfritt stål, kol, PTFE, CarboBlue

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.4175
Fartygets höjd (cm)26.67
Fartygets längd (cm)114.3
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod8413810040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • DEF-kompatibel (Ja)
    • Specialfunktioner: Vätska som styrs av automatiskt avstängt handmunstycke eller motorhastighetskontroll säkerställer produktkontroll vid påfyllning av stora eller små behållare. Undvik stänk, överfyllning och slöseri med DEF.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelInloppsstorlekAdaptertypFör användning påMax. HuvudMax. Flytande temp.Max. TryckMax. Temp.Pris
DAYTON 16A161 Trumppump 1 hk 220v 55 Gallon trummor 51 tum | AA7JGL 16A161Elektrisk manövrerad trumpump1.6 "-55 gal. Trummor36 ft.175 grader F16 psi175 grader F6 307 kr
DAYTON 1DLP4 Pumptrumma 1 hk Spänning @ 60 Hz 110 | AA9JWD 1DLP4Elektrisk manövrerad trumpump1.6 "Propp5, 15, 30 och 55 gal. Trummor36 ft.190 grader F16 psi190 grader F18 237 kr
DAYTON 1DLP5 Pumptrumma 1 hk Spänning @ 60 Hz 220 | AA9JWE 1DLP5Elektrisk manövrerad trumpump1.6 "Propp5, 15, 30 och 55 gal. Trummor36 ft.190 grader F16 psi190 grader F17 080 kr
DAYTON 1DLP8 Pumptrumspänning @ 60 Hz 110 | AA9JWG 1DLP8Elektrisk manövrerad trumpump1.6 "Propp5, 15, 30 och 55 gal. Trummor36 ft.130 grader F16 psi130 grader F16 905 kr
DAYTON 1DLR1 Pumptrumma 1 hk Spänning @ 60 Hz 110 | AA9JWH 1DLR1Elektrisk manövrerad trumpump1.6 "Propp5, 15, 30 och 55 gal. Trummor36 ft.175 grader F16 psi175 grader F27 570 kr
DAYTON 1DLR3 Pumptrumma 1 hk Spänning @ 60 Hz 110 | AA9JWJ 1DLR3Elektrisk manövrerad trumpump1.6 "Propp5, 15, 30 och 55 gal. Trummor36 ft.130 grader F16 psi130 grader F37 106 kr
DAYTON 1DLR4 Pumptrumma 1 hk Spänning @ 60 Hz 220 | AA9JWK 1DLR4Elektrisk manövrerad trumpump1.6 "Propp5, 15, 30 och 55 gal. Trummor36 ft.130 grader F16 psi130 grader F32 804 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6GKR1 Def Drum Pump Kit 120v
16 731 kr /enhet