Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CREE BXSPR-A-0-1-FGUS LED-gatubelysning 25W typ II 2416 lm | AG9DCT 19MJ70

CREE BXSPR-A-0-1-FGUS LED Street Light 25W Typ II 2416 lm

Finns i lager
Artikel: AG9DCT Modell: BXSPR-A-0-1-FGUSKorsreferens: 19MJ70

Få det Maj 7, Tisdag
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
4 575 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED Gatubelysning
Färg Temp.4000K
CRI70
Grön certifiering eller annat erkännandeDesignLights Consortium (DLC)
Höjd4 29 / 32 "
HusfinishSilver
Husets materialGjuten aluminium
LED-ersättning för70W HPS / MH
Längd22 19 / 64 "
Lens MaterialAkryl
Ljusfördelningtyp II
Lumens2416
Lumen per Watt97.0
MonteringHorisontell tapp
Rated Life50,000 timmar
Temp. Räckvidd-40 grader till 50 grader C.
Spänning120 till 277
Garanti10 år.
Watt25
Bredd9 51 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.536
Fartygets höjd (cm)14.61
Fartygets längd (cm)57.15
Fartygets bredd (cm)26.04
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CREE BXSPR-A-0-1-FGUS LED Street Light 25W Typ II 2416 lm
4 575 kr /enhet