CREE CR14-50L-35K-10V Led Troffer 3500k 5000l 50w | AD4RKZ 43Y216

CREE CR14-50L-35K-10V Led Troffer 3500k 5000l 50w

Finns i lager
Artikel: AD4RKZ Modell: CR14-50L-35K-10VKorsref: 43Y216

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 719 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED infälld troffer
Färg Temp.3500K
CRI90
DesignaArkitektonisk Troffer
Dimbar / ej dimbardimbar
Grön certifiering eller annat erkännandeDesignLights Consortium (DLC)
Höjd4.5 "
LED-ersättning för2 Lampa LFL
Längd47 7 / 10 "
Lumens5000
Lumen per Watt100
Rated Life50,000 timmar
Temp. Räckvidd0 till 35 grader C
Spänning120 till 277
Garanti10 år
Watt50
Bredd11 7 / 10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.6
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)123.95
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod9405101000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärg Temp.CRILumensLumen per WattSpänningWattPris
CREE CR14-40L-35K-S-HD Led Troffer 3500k 45 x 12 tum 40w | AB6RWA 22CW50 CR14-40L-35K-S-HD3500K80400090120/277405 053 kr
CREE CR14-40L-35K-S Led Troffer 3500k 4000l 36w | AD4RKT 43Y210 CR14-40L-35K-S3500K90400090120 till 277366 892 kr
CREE CR14-50L-35K-S Led Troffer 3500k 5000l 50w | AD4RKV 43Y212 CR14-50L-35K-S3500K905000100120 till 277507 911 kr
CREE CR14-40L-35K-10V Led Troffer 3500k 4000l 44w | AD4RKX 43Y214 CR14-40L-35K-10V3500K90400090120 till 277447 354 kr
CREE CR14-40L-40K-10V Led Troffer 4000k 4000l 44w | AD4RKY 43Y215 CR14-40L-40K-10V4000K904000100120 till 277405 953 kr
CREE CR14-50L-40K-10V Led Troffer 4000k 5000l 50w | AD4RLA 43Y217 CR14-50L-40K-10V4000K905000100120 till 277508 719 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CREE CR14-50L-35K-10V Led Troffer 3500k 5000l 50w
8 719 kr /enhet