Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CREE CR4-575L-40K-GU24 infälld downlight 4000k 5 tum 575l 9.5w | AF7NEA 22CW26

CREE CR4-575L-40K-GU24 Infälld downlight 4000k 5 tum 575l 9.5w

Finns i lager
Artikel: AF7NEA Modell: CR4-575L-40K-GU24Korsreferens: 22CW26

Få det Maj 15, Onsdag
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
102SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED kan tända eftermonteringssats
Färg Temp.4000K
CRI90
Dimbar / ej dimbardimbar
Grön certifiering eller annat erkännandeENERGY STAR Rated
Höjd3.5 "
LED-ersättning för65W INC / 16W CFL
Längd5"
Lumens575
Lumen per Watt61
nominell storlek4"
Rated Life50,000 timmar
UttagstypGU24-bas
Temp. Räckvidd-25 grader till 45 grader C.
Spänning120
Garanti5 år.
Watt9.5
Bredd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)18.03
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod9405408000

Produktvarianter

ProduktModellBreddFärg Temp.HöjdLängdLumensLumen per Wattnominell storlekUttagstypPris
CREE CR6-625L-30K-12-GU24 infälld downlight 3000k 7.5 tum 625l 9.5w | AF7NDP 22CW16 CR6-625L-30K-12-GU247.5 "3000K5.5 "7.5 "625666"GU24-bas146SEK
CREE CR4-575L-40K-E26 infälld downlight 4000k 5 tum 575l 9.5w | AF7NDX 22CW23 CR4-575L-40K-E265"4000K3.5 "5"575614"Edison Base102SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CREE CR4-575L-40K-GU24 Infälld downlight 4000k 5 tum 575l 9.5w
102SEK /enhet