Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CRYDOM CMRD484510 DIN-montering halvledarreläingång VDC | AF6NZA 1DTP7

CRYDOM CMRD484510 DIN-monterad halvledarreläingång VDC

Finns i lager
Artikel: AF6NZA Modell: CMRD484510Korsreferens: 1DTP7
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
2 138 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDIN-monterat halvledarrelä
FallfärgSvart
FingersäkerJa
InspänningDC
Max. Ingångs volt32
Max. Utgångsförstärkare45A
Max. Utgående volt530
Max. Utgång med kylfläns (A)45
Min. Ingångs volt4
Min. Utgående volt48
MonteringDIN eller fläns
Fas1
Byt typSCR
Tänds vidSlumpmässigt kors
SpänningsutgångAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8536490080

Produktvarianter

ProduktModellAmpsInspänningMax. UtgångsförstärkareSpänningsutgångPris
CRYDOM CMRD4845 DIN-montering halvledarreläingång VDC | AF6NYZ 1DTP6 CMRD4845454-32 VDC45A48-530 VAC2 141 kr
CRYDOM CMRD4865 DIN-montering halvledarreläingång VDC | AF6NZB 1DTP8 CMRD4865654-32 VDC65A48-530 VAC2 819 kr
CRYDOM CMRD486510 DIN-montering halvledarreläingång VDC | AF6NZC 1DTP9 CMRD486510-DC65AAC2 898 kr
CRYDOM CMRA4845 DIN-montering halvledarreläingång VAC | AF6NZD 1DTR1 CMRA48454590-140 VAC45A48-530 VAC2 199 kr
CRYDOM CMRA4865 DIN -montering Solid State -reläingång VAC | AF6NZE 1DTR2 CMRA48656590-140 VAC65A48-530 VAC2 867 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CRYDOM CMRD484510 DIN-monterad halvledarreläingång VDC
2 138 kr /enhet