Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CRYDOM CMRD4865 DIN-montering halvledarreläingång VDC | AF6NZB 1DTP8

CRYDOM CMRD4865 DIN-monterad halvledarreläingång VDC

Finns i lager
Artikel: AF6NZB Modell: CMRD4865Korsreferens: 1DTP8
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
2 819 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDIN-monterat halvledarrelä
Amps65
FallfärgSvart
FingersäkerJa
Inspänning4-32 VDC
Max. Ingångs volt32
Max. Utgångsförstärkare65A
Max. Utgående volt530
Max. Utgång med kylfläns (A)65
Min. Ingångs volt4
Min. Utgående volt48
MonteringDIN eller fläns
Fas1
Byt typSCR
Tänds vidNollkors
Spänningsutgång48-530 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8536490080

Produktvarianter

ProduktModellAmpsInspänningMax. UtgångsförstärkareSpänningsutgångPris
CRYDOM CMRD4845 DIN-montering halvledarreläingång VDC | AF6NYZ 1DTP6 CMRD4845454-32 VDC45A48-530 VAC2 141 kr
CRYDOM CMRD484510 DIN-montering halvledarreläingång VDC | AF6NZA 1DTP7 CMRD484510-DC45AAC2 138 kr
CRYDOM CMRD486510 DIN-montering halvledarreläingång VDC | AF6NZC 1DTP9 CMRD486510-DC65AAC2 898 kr
CRYDOM CMRA4845 DIN-montering halvledarreläingång VAC | AF6NZD 1DTR1 CMRA48454590-140 VAC45A48-530 VAC2 199 kr
CRYDOM CMRA4865 DIN -montering Solid State -reläingång VAC | AF6NZE 1DTR2 CMRA48656590-140 VAC65A48-530 VAC2 867 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CRYDOM CMRD4865 DIN-monterad halvledarreläingång VDC
2 819 kr /enhet