Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CRYDOM D53RV25CH halvledarrelä 530VAC 25A slumpmässigt | AF7JXW 21R946

CRYDOM D53RV25CH Solid State Relä 530VAC 25A Slumpmässigt

Finns i lager
Artikel: AF7JXW Modell: D53RV25CHKorsreferens: 21R946
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
5 258 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSolid State Relay
Amps25
FallfärgGrå
FingersäkerJa
Inspänning4-32 VDC
Max. Ingångs volt32
Max. Utgångsförstärkare25A
Max. Utgående volt530
Max. Utgång med kylfläns (A)25
Min. Ingångs volt4
Min. Utgående volt48
Monteringyta
Fas3
Byt typSCR
Tänds vidSlumpmässigt kors
Spänningsutgång48-530 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8536490080

Produktvarianter

ProduktModellAmpsMax. UtgångsförstärkarePris
CRYDOM D53RV25C halvledarrelä 530VAC 25A slumpmässigt | AF7JXV 21R945 D53RV25C2525A5 107 kr
CRYDOM D53RV50C halvledarrelä 530VAC 25A slumpmässigt | AF7JXX 21R947 D53RV50C5050A6 080 kr
CRYDOM D53RV50CH halvledarrelä 530VAC 50A slumpmässigt | AF7JXY 21R948 D53RV50CH5050A6 298 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CRYDOM D53RV25CH Solid State Relä 530VAC 25A Slumpmässigt
5 258 kr /enhet