Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CRYDOM D53TP25CH Solid State Relä 530VAC 25A Nollkors | AF7JYB 21R951

CRYDOM D53TP25CH Solid State Relä 530VAC 25A Nollkors

Finns i lager
Artikel: AF7JYB Modell: D53TP25CHKorsreferens: 21R951
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
3 826 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSolid State Relay
Amps25
FallfärgGrå
FingersäkerJa
Inspänning4-32 VDC
Max. Ingångs volt32
Max. Utgångsförstärkare25A
Max. Utgående volt530
Max. Utgång med kylfläns (A)25
Min. Ingångs volt4
Min. Utgående volt48
Monteringyta
Fas3
Byt typSCR
Tänds vidNollkors
Spänningsutgång48-530 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.48
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8536490080

Produktvarianter

ProduktModellAmpsFallfärgFingersäkerInspänningMax. UtgångsförstärkarePris
CRYDOM D53TP50D halvledarrelä 3-fasingång VDC | AF6NXX 1DTK6 D53TP50D50SvartNej3-32 VDC50A3 819 kr
CRYDOM D53TP50D10 halvledarrelä 3-fasingång VDC | AF6NXY 1DTK7 D53TP50D1050SvartNej3-32 VDC50A3 891 kr
CRYDOM D53TP25C halvledarrelä 530VAC 25A noll | AF7JXZ 21R949 D53TP25C25GråJa4-32 VDC25A3 778 kr
CRYDOM D53TP25C10 Halvledarrelä 530VAC 25A Slumpmässigt | AF7JYA 21R950 D53TP25C1025GråJa4-32 VDC25A3 780 kr
CRYDOM D53TP25CH10 halvledarrelä 530VAC 25A slumpmässigt | AF7JYC 21R952 D53TP25CH1025GråJa4-32 VDC25A3 930 kr
CRYDOM D53TP50C halvledarrelä 530VAC 50A nollkors | AF7JYD 21R953 D53TP50C50GråJa4-32 VDC50A4 050 kr
CRYDOM D53TP50C10 halvledarrelä 530VAC 50A slumpmässigt | AF7JYE 21R954 D53TP50C1050GråJa4-32 VDC50A4 126 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CRYDOM D53TP25CH Solid State Relä 530VAC 25A Nollkors
3 826 kr /enhet