DAKE CORPORATION 901005 Manuell Arbor Press, 1 1/2 ton tryck | AD3MFY 40F016 / 9510660

DAKE CORPORATION 901005 Manuell Arbor Press, 1 1/2 ton tryck

Finns i lager
Artikel: AD3MFY Modell: 901005Korsreferens: 40F016 / 9510660

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 740 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbor Press
Anvil Dia. Arbetsområde (in.)5
Basstorlek6 x 14 "
ByggBearbetad gråjärngjuten ram med värmebehandlad och markspindel, värmebehandlad ram och maskinbearbetad bordsplatta
Djup14 "
Kraft i ton1.5
Force Range (lbs.)0 till 3000
Höjd14.5 "
Max. Arbetshöjd (in.)7-3/4
Ramdimensioner (in.)X x 1 1 12
Räckvidd för kortbredd (in.)1/2 - 1-1/16
Svänga4.5 In.
Tabell Arbetsytan4-1 / 4 x 4-3 / 4 tum.
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 29.25
Fartygets höjd (cm)36.83
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8462290020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBasstorlekByggDjupPris
DAKE CORPORATION 901002 Arbor Press 1.5 ton | AD3MFV 40F013 9010026 x 15 "Bearbetad gråjärn gjuten ram med värmebehandlad och markspindel och värmebehandlad ram15 "9 469 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAKE CORPORATION 901005 Manuell Arbor Press, 1 1/2 ton tryck
10 740 kr /enhet