DAKE CORPORATION 901002 Arbor Press 1.5 ton | AD3MFV 40F013

DAKE CORPORATION 901002 Arbor Press 1.5 ton

Finns i lager
Artikel: AD3MFV Modell: 901002Korsreferens: 40F013

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 469 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbor Press
Basstorlek6 x 15 "
ByggBearbetad gråjärn gjuten ram med värmebehandlad och markspindel och värmebehandlad ram
Djup15 "
Kraft i ton1.5
Force Range (lbs.)0 till 3000
Höjd14.5 "
Max. Arbetshöjd (in.)7-3/4
Ramdimensioner (in.)X x 1 1 12
Svänga4.5 In.
Tabell Arbetsytan3-1 / 4 x 3.5 tum.
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27
Fartygets höjd (cm)36.83
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8462290020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBasstorlekByggDjupPris
DAKE CORPORATION 901005 Manuell Arbor Press, 1 1/2 ton tryck | AD3MFY 40F016 / 9510660 9010056 x 14 "Bearbetad gråjärngjuten ram med värmebehandlad och markspindel, värmebehandlad ram och maskinbearbetad bordsplatta14 "10 740 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAKE CORPORATION 901002 Arbor Press 1.5 ton
9 469 kr /enhet