DAKE CORPORATION 903003 Arbor Press 6 ton | AD3MGR 40F033

DAKE CORPORATION 903003 Arbor Press 6 ton

Finns i lager
Artikel: AD3MGR Modell: 903003Korsreferens: 40F033

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

46 631 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbor Press
Anvil Dia. Arbetsområde (in.)8-1/8
Basstorlek8-1 / 4 x 29 "
ByggBearbetad gråjärngjuten ram med värmebehandlad och markspindel, värmebehandlad ram och maskinbearbetad bordsplatta
Djup20 "
Kraft i ton6
Force Range (lbs.)0 till 24000
Höjd32.5 "
Max. Arbetshöjd (in.)21.5
Ramdimensioner (in.)X x 1.5 1.5 27
Räckvidd för kortbredd (in.)1/2 - 3-1/16
Svänga7-3 / 4 tum.
Tabell Arbetsytan6-3 / 4 x 6-3 / 4 tum.
Bredd8.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 139.5
Fartygets höjd (cm)114.3
Fartygets längd (cm)82.55
Fartygets bredd (cm)81.28
HS-kod8462290020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBasstorlekHöjdPris
DAKE CORPORATION 903004 Arbor Press 6 ton | AD3MGM 40F029 9030048-1 / 4 x 20 "26 "40 617 kr
DAKE CORPORATION 903001 Arbor Press 6 ton | AD3MGP 40F031 9030018-1 / 4x 24 "26 "41 647 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAKE CORPORATION 903003 Arbor Press 6 ton
46 631 kr /enhet