DAKE CORPORATION 903007 Arbor Press 12 ton | AD3MGW 40F037

DAKE CORPORATION 903007 Arbor Press 12 ton

Finns i lager
Artikel: AD3MGW Modell: 903007Korsreferens: 40F037

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

181 235 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbor Press
Anvil Dia. Arbetsområde (in.)11-5/8
Basstorlek21.5 x 37 "
ByggBearbetad gråjärngjuten ram med värmebehandlad och markspindel, värmebehandlad ram och maskinbearbetad bordsplatta
Djup37 "
Kraft i ton12
Force Range (lbs.)0 till 24000
Höjd62 "
Max. Arbetshöjd (in.)26
Ramdimensioner (in.)X x 2 2 24
Räckvidd för kortbredd (in.)1-3/8 - 4-5/8
Svänga10 In.
Tabell Arbetsytan9-1 / 4 x 10 tum.
Bredd21.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 607.5
Fartygets höjd (cm)157.48
Fartygets längd (cm)93.98
Fartygets bredd (cm)54.61
HS-kod8462290020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBasstorlekDjupHöjdBreddPris
DAKE CORPORATION 903005 Arbor Press 12 ton | AD3MGU 40F035 90300513 x 25.5 "25.5 "35.5 "13 "80 298 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAKE CORPORATION 903007 Arbor Press 12 ton
181 235 kr /enhet