DAKE CORPORATION 903005 Arbor Press 12 ton | AD3MGU 40F035

DAKE CORPORATION 903005 Arbor Press 12 ton

Finns i lager
Artikel: AD3MGU Modell: 903005Korsreferens: 40F035

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

80 298 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbor Press
Anvil Dia. Arbetsområde (in.)11-5/8
Basstorlek13 x 25.5 "
ByggBearbetad gråjärngjuten ram med värmebehandlad och markspindel, värmebehandlad ram och maskinbearbetad bordsplatta
Djup25.5 "
Kraft i ton12
Force Range (lbs.)0 till 24000
Höjd35.5 "
Max. Arbetshöjd (in.)19
Ramdimensioner (in.)X x 2 2 24
Räckvidd för kortbredd (in.)1-3/8 - 4-5/8
Svänga10 In.
Tabell Arbetsytan6-3 / 4 x 6-3 / 4 tum.
Bredd13 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 288
Fartygets höjd (cm)90.17
Fartygets längd (cm)64.77
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8462290020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBasstorlekDjupHöjdBreddPris
DAKE CORPORATION 903007 Arbor Press 12 ton | AD3MGW 40F037 90300721.5 x 37 "37 "62 "21.5 "181 235 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAKE CORPORATION 903005 Arbor Press 12 ton
80 298 kr /enhet