DAKE CORPORATION 974355 Kallsåg, halvautomatisk, 14 tums storlek, 220V, 3-fas, 3-växlad | CJ6UET Super 350 SA

DAKE CORPORATION 974355 Kallsåg, halvautomatisk, 14 tums storlek, 220V, 3-fas, 3-växlad

Artikel: CJ6UET Modell: 974355Cross Ref: Super 350 SA
237 443 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKallsåg
Blad Dia.14 "
CutsJärn / Icke järn / Plast
Skärkapacitet Rektangel @45 grader.3 3 / 8 "x 2 3 / 4"
Skärkapacitet Rektangel @90 grader.6 1 / 4 "x 3 1 / 2"
Skärkapacitet Solid Rund @45 Deg.3"
Skärkapacitet Solid Rund @90 Deg.3 3 / 8 "
Skärkapacitet fyrkant @45 grader.3 3 / 8 "
Skärkapacitet fyrkant @90 grader.4 1 / 8 "
Skärkapacitetsrör @45 grader.4"
Skärkapacitetsrör @90 grader.4 3 / 4 "
Djup50 "
Höjd60 "
HP3.5
Max. Vinkel (Deg.)60 grader vänster/45 grader. höger
Max. Öppning6 5 / 8 "
Fas3
Hastigheter20 till 105 rpm
Spänning220V
Bredd33 "
Arbetshöjd36 3 / 4 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHpCutsBlad Dia.HastigheterSpänningArbetshöjdMax. Vinkel (Deg.)Pris
DAKE CORPORATION 976200-2 Kallsåg, halvautomatisk, järnhuvud, 220V, 3-fas | CJ6UEU Euro 370 S 976200-23.5/4.5Järn / Icke järn / Plast14 1 / 2 "25 eller 50 rpm220V35 "45 grader / 90 grader Vänster höger359 552 kr
RFQ
DAKE CORPORATION 976202-2 Kallsåg, halvautomatisk, icke-järnhuvud, 220V, 3-fas | CJ6UEV Euro 370 SL 976202-23.5/4.5Icke järn/plast14 1 / 2 "1500 eller 3000 rpm220V35 "45 grader vänster359 552 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAKE CORPORATION 974355 Kallsåg, halvautomatisk, 14 tums storlek, 220V, 3-fas, 3-växlad
237 443 kr /enhet