DAKE CORPORATION 976202-2 Kallsåg, halvautomatisk, icke-järnhuvud, 220V, 3-fas | CJ6UEV Euro 370 SL

DAKE CORPORATION 976202-2 Kallsåg, halvautomatisk, icke-järnhuvud, 220V, 3-fas

Artikel: CJ6UEV Modell: 976202-2Korsreferens: Euro 370 SL
359 552 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKallsåg
Blad Dia.14 1 / 2 "
CutsIcke järn/plast
Skärkapacitet Rektangel @45 grader.4 "x 6"
Skärkapacitet Rektangel @90 grader.4 "x 7"
Skärkapacitet Solid Rund @45 Deg.3 5 / 8 "
Skärkapacitet Solid Rund @90 Deg.4 1 / 4 "
Skärkapacitet fyrkant @45 grader.3 7 / 8 "
Skärkapacitet fyrkant @90 grader.4 1 / 4 "
Skärkapacitetsrör @45 grader.5"
Skärkapacitetsrör @90 grader.5 1 / 16 "
Djup39 "
Höjd73 "
HP3.5/4.5
Max. Vinkel (Deg.)45 grader vänster
Max. Öppning8 3 / 4 "
Fas3
Hastigheter1500 eller 3000 rpm
Spänning220V
Bredd28 "
Arbetshöjd35 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHpCutsBlad Dia.HastigheterSpänningArbetshöjdMax. Vinkel (Deg.)Pris
DAKE CORPORATION 974355 Kallsåg, halvautomatisk, 14 tums storlek, 220V, 3-fas, 3-växlad | CJ6UET Super 350 SA 9743553.5Järn / Icke järn / Plast14 "20 till 105 rpm220V36 3 / 4 "60 grader vänster/45 grader. höger237 443 kr
RFQ
DAKE CORPORATION 976200-2 Kallsåg, halvautomatisk, järnhuvud, 220V, 3-fas | CJ6UEU Euro 370 S 976200-23.5/4.5Järn / Icke järn / Plast14 1 / 2 "25 eller 50 rpm220V35 "45 grader / 90 grader Vänster höger359 552 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAKE CORPORATION 976202-2 Kallsåg, halvautomatisk, icke-järnhuvud, 220V, 3-fas
359 552 kr /enhet