DAKE CORPORATION 976200-2 Kallsåg, halvautomatisk, järnhuvud, 220V, 3-fas | CJ6UEU Euro 370 S

DAKE CORPORATION 976200-2 kallsåg, halvautomatisk, järnhuvud, 220V, 3-fas

Artikel: CJ6UEU Modell: 976200-2Korsreferens: Euro 370 S
359 552 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKallsåg
Blad Dia.14 1 / 2 "
CutsJärn / Icke järn / Plast
Skärkapacitet Rektangel @45 grader.4 "x 6"
Skärkapacitet Rektangel @90 grader.4 "x 7"
Skärkapacitet Solid Rund @45 Deg.3 5 / 8 "
Skärkapacitet Solid Rund @90 Deg.4 1 / 4 "
Skärkapacitet fyrkant @45 grader.3 7 / 8 "
Skärkapacitet fyrkant @90 grader.4 1 / 4 "
Skärkapacitetsrör @45 grader.5"
Skärkapacitetsrör @90 grader.5 1 / 16 "
Djup39 "
Höjd73 "
HP3.5/4.5
Max. Vinkel (Deg.)45 grader / 90 grader Vänster höger
Max. Öppning8 3 / 4 "
Fas3
Hastigheter25 eller 50 rpm
Spänning220V
Bredd28 "
Arbetshöjd35 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHpCutsBlad Dia.HastigheterSpänningArbetshöjdMax. Vinkel (Deg.)Pris
DAKE CORPORATION 974355 Kallsåg, halvautomatisk, 14 tums storlek, 220V, 3-fas, 3-växlad | CJ6UET Super 350 SA 9743553.5Järn / Icke järn / Plast14 "20 till 105 rpm220V36 3 / 4 "60 grader vänster/45 grader. höger237 443 kr
RFQ
DAKE CORPORATION 976202-2 Kallsåg, halvautomatisk, icke-järnhuvud, 220V, 3-fas | CJ6UEV Euro 370 SL 976202-23.5/4.5Icke järn/plast14 1 / 2 "1500 eller 3000 rpm220V35 "45 grader vänster359 552 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAKE CORPORATION 976200-2 kallsåg, halvautomatisk, järnhuvud, 220V, 3-fas
359 552 kr /enhet