DAKE CORPORATION 977102 Borrpress, bänktyp, variabel hastighet, 5/8 tums borrkapacitet, 110V | CJ6UEZ TB-16V

DAKE CORPORATION 977102 Borrpress, bänktyp, variabel hastighet, 5/8 tums borrkapacitet, 110V

Artikel: CJ6UEZ Modell: 977102Korsreferens: TB-16V
36 214 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelpelarborrmaskin
Basdjup17 3 / 4 "
Basbredd12 1 / 4 "
Kolumn Dia.3 1 / 8 "
Djup11 3 / 4 "
Borrdjup (in.)5/8
HP1/2
Max. Spindel till bas26 1 / 2 "
Maximal arbetsdiameter14 1 / 8 "
Totala höjden42 1 / 2 "
Fas1
Spindelhastighet545 till 4000 rpm
SpindelavsmalningMT2
Spindel till bord16 1 / 2 "
Spindelresor3 1 / 8 "
Spänning110V
Bredd11 3 / 4 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal hastigheterSpindelhastighetPris
DAKE CORPORATION 977100 Borrpress, bänktyp, 5/8 tums borrkapacitet, 110V | CJ6UEY TB-16 9771009240 till 3400 rpm22 163 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAKE CORPORATION 977102 Borrpress, bänktyp, variabel hastighet, 5/8 tums borrkapacitet, 110V
36 214 kr /enhet