DAKE CORPORATION 977600-1 Golvborrpress 18 tum 110v 5/8 tum | AD3MLA 40F113

DAKE CORPORATION 977600-1 Golvborrpress 18 tum 110v 5/8 tum

Finns i lager
Artikel: AD3MLA Modell: 977600-1Korsreferens: 40F113

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

37 917 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvborrpress
Förstärkare AC14
Basstorlek23-5 / 8 "x 15"
Kapacitet Gjutjärn1"
Kapacitet stål1"
Chuckstorlek5 / 8 "
Kolumn Dia.3-5 / 8 "
VäxeltypBälte
Hz60
Max. Spindel till bas49-1 / 4 "
Motor HP1
Antal hastigheter9
Övergripande djup23.625 "
Totala höjden71 "
Total bredd15 "
Fas1
Quill Dia.2-1 / 2 "
Spindelhastighet270 till 2000 rpm
Spindelavsmalning3MT
Spindel till bord28-3 / 8 "
Spindelresor5"
Svänga18 "
Storlek på bordslucka5 / 8 "
Tabell Arbetsytan13-3/4" x 13-3/4"
Spänning110

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 180.08
Fartygets höjd (cm)180.34
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)60.01
HS-kod8459290020
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFasFörstärkare ACBasstorlekSpänningChuckstorlekMotor HPÖvergripande djupTotala höjdenPris
DAKE CORPORATION 977200-1 Golvborrpress 14-1 / 8 tum 120v 1/2 hk | AD3MKX 40F110 977200-11719-5/8" x 12-1/2"1201 / 2 "1/219.625 "64 "25 033 kr
DAKE CORPORATION 977500-2 Golvborrpress 18 tum 220v 5/8 tum | AD3MKY 40F111 977500-218.523-5 / 8 "x 15"2205 / 8 "123.625 "71 "42 874 kr
DAKE CORPORATION 977300-2 Golvborrpress 18 tum 220v 5/8 tum | AD3MKZ 40F112 977300-238.523-5 / 8 "x 15"4405 / 8 "123.625 "71 "42 874 kr
DAKE CORPORATION 977400-2 Golvborrpress 18 tum 220v 5/8 tum | AD3MLB 40F114 977400-23623-5 / 8 "x 15"2205 / 8 "223.625 "71 "54 792 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAKE CORPORATION 977600-1 Golvborrpress 18 tum 110v 5/8 tum
37 917 kr /enhet