Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAP 08770 Premium kök och badtätningsmedel 10.8 oz | AH2LPM 29RV05

DAP 08770 Premium köks- och badtätningsmedel 10.8 oz

Finns i lager
Artikel: AH2LPM Modell: 08770Korsreferens: 29RV05
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
267SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKök och badtätningsmedel
Självhäftande typTätningsmedel
Ansökan tid15 min.
BasSilikon
FärgWhite
Färgfamiljvitt
BehållareCartridge
flampunktMindre än 200 grader F
För användning påKeramik, Glasfiber, Metall, Plast, Trä
Full botemedel1 dag
Prestanda Temp. Räckvidd-40 grader till 300 grader F.
Storlek10.8 oz.
Specifik gravitation1.32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3555
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • VOC: 28.8 g / l
    • Ansökan Temp. Område: 40 grader till 120 grader F.
    • Egenskaper: Spricksäker, flexibel, krympsäker, vattentät

Produktvarianter

ProduktModellAnsökan tidFärgFärgfamiljArtikelStorlekPris
DAP 8656 Tätningsmedel Silikon Vit 9.8 Oz. | AB4XUY 20HA76 865610 min.White-Tätningsmedel9.8 oz.231SEK
DAP 08658 Tätningsmedel Silikon Klar 9.8 Oz. | AB4XUZ 20HA77 0865810 min.Rensa-Tätningsmedel9.8 oz.231SEK
DAP 8660 Tätningsmedel Silikon rostfritt stål 9.8 Oz. | AB4XVA 20HA78 866010 min.Rostfritt stål-Tätningsmedel9.8 oz.231SEK
DAP 8781 Tätningsmedel 10.1 oz Klar | AH2LPN 29RV06 878115 min.RensaClearsTätningsmedel10.1 oz.267SEK
DAP 8785 Silikontätningsmedel 10.1 oz Mandel | AH2LPP 29RV07 878515 min.MandeltansTätningsmedel10.1 oz.267SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAP 08770 Premium köks- och badtätningsmedel 10.8 oz
267SEK /enhet