Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAP 8660 Tätningsmedel Silikon rostfritt stål 9.8 Oz. | AB4XVA 20HA78

DAP 8660 tätningsmedel silikon rostfritt stål 9.8 Oz.

Finns i lager
Artikel: AB4XVA Modell: 8660Korsref.: 20HA78
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
231SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTätningsmedel
Ansökan tid10 min.
BasSilikon
FärgRostfritt stål
behållare TypSlangar
flampunktMer än 212 grader F
Full botemedel24 timmar
Prestanda Temp. Räckvidd-40 grader till 400 grader F.
Storlek9.8 oz.
Specifik gravitation1.007 @ 25 grader F
substratMetall, aluminium, stål, plast, keramik, kakel, glas, porslin, glasfiber

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.34
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod3910000000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Används för att skapa en stark limbindning som är resistent mot kemikalier, fukt och väderpåverkan
    • Har en silikonformel som är idealisk för användning i storkök och livsmedelsanläggningar som kräver NSF-FDA-godkänd tätningsmedel
    • Ger en hållbar och vattentät tätning med minimala krympningsförekomster och kapacitet att motstå temperaturer upp till 350 grader F

Produktvarianter

ProduktModellAnsökan tidFärgFärgfamiljArtikelStorlekPris
DAP 8656 Tätningsmedel Silikon Vit 9.8 Oz. | AB4XUY 20HA76 865610 min.White-Tätningsmedel9.8 oz.231SEK
DAP 08658 Tätningsmedel Silikon Klar 9.8 Oz. | AB4XUZ 20HA77 0865810 min.Rensa-Tätningsmedel9.8 oz.231SEK
DAP 08770 Premium kök och badtätningsmedel 10.8 oz | AH2LPM 29RV05 0877015 min.WhitevittKök och badtätningsmedel10.8 oz.276SEK
DAP 8781 Tätningsmedel 10.1 oz Klar | AH2LPN 29RV06 878115 min.RensaClearsTätningsmedel10.1 oz.271SEK
DAP 8785 Silikontätningsmedel 10.1 oz Mandel | AH2LPP 29RV07 878515 min.MandeltansTätningsmedel10.1 oz.262SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAP 8660 tätningsmedel silikon rostfritt stål 9.8 Oz.
231SEK /enhet