Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAP 18810 Tätningsmedel 10.1 oz Vit | AG9MAU 20VK37

DAP 18810 Tätningsmedel 10.1 oz Vit

Finns i lager
Artikel: AG9MAU Modell: 18810Korsreferens: 20VK37
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
195SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTätningsmedel
Självhäftande typTätningsmedel
Ansökan tid30 min.
Baspolyuretan
FärgWhite
Färgfamiljvitt
BehållareCartridge
flampunktMer än 200 grader F
För användning påBetong, glasfiber, glas, murverk, metall, plast, trä
Full botemedel7 DAYS
Prestanda Temp. Räckvidd-40 grader till 170 grader F.
Storlek10.1 oz.
Specifik gravitation1.4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • VOC: 36 g / l
    • Ansökan Temp. Område: 40 grader till 100 grader F.
    • Egenskaper: Flexibel, inomhus, utomhus, målbar

Produktvarianter

ProduktModellFärgFärgfamiljPris
DAP 18814 Tätningsmedel 10.1 oz Grå | AG9MAV 20VK38 18814GråGrays195SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAP 18810 Tätningsmedel 10.1 oz Vit
195SEK /enhet