Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAP 18816 Tätningsmedel Polyuretan Svart 10.1 Oz. | AB4ZTZ 20VK39

DAP 18816 Tätningsmedel Polyuretan Svart 10.1 Oz.

Finns i lager
Artikel: AB4ZTZ Modell: 18816Korsreferens: 20VK39
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
188SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTätningsmedel
Ansökan tid30 min.
Baspolyuretan
FärgSvart
behållare TypSlangar
flampunktMer än 200 grader F
Full botemedel4 till 7 dagar
Prestanda Temp. Räckvidd-40 grader till 170 grader F.
Storlek10.1 oz.
Specifik gravitation1.4
substratTrä, metall, betong, sten, aluminium, murverk, vinyl, glasfiber, plast, tegel, glas

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.47
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod3214100020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Ansökan Temp. Räckvidd (40 grader till 100 grader F)
    • VOC (36 g / l)
    • Egenskaper: Vattentät, maximal flexibilitet och vidhäftning, slag- och skärbeständig, målbar, väderbeständig

Produktvarianter

ProduktModellAnsökan tidFärgStorlekförp. Antal.Pris
DAP 790 tätningsmedel 9 ounce vit | AB8VWU 29RV14 79020 min.White9 oz.1139SEK
DAP 70798-18288 Akryl latex elastomerisk tätningsmedel, Dynaflex 230, mandel, 10 oz Behållarstorlek, patron | CR2WGE 4MY73 70798-18288---1116SEK
DAP 70798-18418 Akryl latex elastomerisk tätningsmedel, Dynaflex 230, brun, 10 oz Behållarstorlek, patron | CR2WGF 4MY72 70798-18418---1116SEK
DAP 18898 Acrylic Latex Sealant, Kwik Seal Ultra, Clear, 10 oz Behållarstorlek, Cartridge | CR2WGG 45PG60 18898---1161SEK
DAP 7079808789 Tätningsmedel, Silikon Max, Svart, 10 Oz, Patron | CR2WGH 375DJ0 7079808789---12274SEK
DAP 7079808791 Tätningsmedel, Silikon Max, Klar, Patron | CR2WGJ 375DJ2 7079808791---12274SEK
DAP 7079808790 Tätningsmedel, Silikon Max, Vit, Patron | CR2WGK 375DJ1 7079808790---12308SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAP 18816 Tätningsmedel Polyuretan Svart 10.1 Oz.
188SEK /enhet