Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DASCO PRO 582 stiftstans 1/8 x 5-1 / 2 tum kolstål | AB7UBZ 24A904

DASCO PRO 582 Pin Punch 1/8 x 5-1/2 tum kolstål

Finns i lager
Artikel: AB7UBZ Modell: 582Korsreferens: 24A904
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
76SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPin Punch
ByggHögkolhaltigt stål
Designa1 stycke
Hex5 / 16 "
Längd5.5 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tipsstorlek1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod8203406000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: Värmebehandlad

Produktvarianter

ProduktModellHexLängdTipsstorlekPris
DASCO PRO 581 stiftstans 3/32 x 5-1 / 2 tum kolstål | AB7UBY 24A903 5815 / 16 "5.5 "3 / 32 "76SEK
DASCO PRO 583 Pin Punch 5/32 x 5-1 / 2 tum kolstål | AB7UCA 24A905 5835 / 16 "5.5 "5 / 32 "78SEK
DASCO PRO 584 stiftstans 3/16 x 5-1 / 2 tum kolstål | AB7UCB 24A906 5845 / 16 "5.5 "3 / 16 "81SEK
DASCO PRO 589 stiftstans 1/4 x 6 tum kolstål | AB7UCD 24A908 5893 / 8 "6"1 / 4 "77SEK
DASCO PRO 590 Pin Punch 5/16 x 6 tum kolstål | AB7UCE 24A909 5903 / 8 "6"5 / 16 "81SEK
DASCO PRO 592 stiftstans 1/16 x 4-1 / 2 tum kolstål | AB7UCG 24A911 5921 / 4 "4.5 "1 / 16 "71SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DASCO PRO 582 Pin Punch 1/8 x 5-1/2 tum kolstål
76SEK /enhet