DAYTON 10C388 Inline Blower Direct Drive 11 tum 3 hastigheter | AA2BCK

DAYTON 10C388 Inline fläkt direktdrift 11 tum 3 hastighet

Finns i lager
Artikel: AA2BCK Modell: 10C388

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 763 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIn-line kanalblåsare
Fläktvarvtal1050 1300 1550
CFM @ 0.000-in. SP500 619 738
CFM @ 0.125-in. SP369 519 654
CFM @ 0.250-in. SP188 397 564
CFM @ 0.375-in. SP- 245 457
CFM @ 0.500-in. SP--334
Fulllastförstärkare0.8/0.7/0.6
Höjd15 "
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Inlopp Dia.8-3 / 8 "
Inloppshöjd (in.)11-7/8
Inloppsbredd (in.)11-7/8
Max. BHP0.02 0.040.07
Max. Djup16 "
Max. Inloppstemp.104 grader F.
MotorhöljeHelt sluten luft över
Motor HP1/12
Motorvarvtal1550/1300/1050
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsVertikal horisontell
Utlopp Dia.8-3 / 8 "
Utloppshöjd11.875 "
Utloppsbredd11.875 "
FasSingle
Axel Dia.1 / 2 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.4.0 5.4 7.6
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.3.9 5.4 7.5
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.4.1 5.5 7.4
Varvtalsreglering1DGV1
TypDirektdriven centrifugal, 3 hastigheter
Spänning115
Hjuldiameter11 "
HjulmaterialAluminium
HjultypCentrifugal bakåt lutande
Bredd15 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.75
Fartygets höjd (cm)45.97
Fartygets längd (cm)49.02
Fartygets bredd (cm)40.13
HS-kod8414519060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.CFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPSones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.CFM @ 0.250-in. SPCFM @ 0.375-in. SPCFM @ 0.500-in. SPMax. BHPPris
DAYTON 10C387 Inline Blower Direct Drive 11 tum 3 hastigheter | AA2BCJ 10C3873.6 5.4 7.3306 378 451225 312 3944.1 5.4 7.2104 244 342- 140 280--2010.02 0.03 0.0615 339 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 10C388 Inline fläkt direktdrift 11 tum 3 hastighet
14 763 kr /enhet