DAYTON 10C387 Inline Blower Direct Drive 11 tum 3 hastigheter | AA2BCJ

DAYTON 10C387 Inline fläkt direktdrift 11 tum 3 hastighet

Finns i lager
Artikel: AA2BCJ Modell: 10C387

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 339 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIn-line kanalblåsare
Fläktvarvtal1050 1300 1550
CFM @ 0.000-in. SP306 378 451
CFM @ 0.125-in. SP225 312 394
CFM @ 0.250-in. SP104 244 342
CFM @ 0.375-in. SP- 140 280
CFM @ 0.500-in. SP--201
Fulllastförstärkare0.8/0.7/0.6
Höjd15 "
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Inlopp Dia.8-3 / 8 "
Inloppshöjd (in.)11-7/8
Inloppsbredd (in.)11-7/8
Max. BHP0.02 0.03 0.06
Max. Djup16 "
Max. Inloppstemp.104 grader F.
MotorhöljeHelt sluten luft över
Motor HP1/12
Motorvarvtal1550/1300/1050
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsVertikal horisontell
Utlopp Dia.8-3 / 8 "
Utloppshöjd11.875 "
Utloppsbredd11.875 "
FasSingle
Axel Dia.1 / 2 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.3.8 5.4 7.3
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.3.6 5.4 7.3
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.4.1 5.4 7.2
Varvtalsreglering1DGV1
TypDirektdriven centrifugal, 3 hastigheter
Spänning115
Hjuldiameter11 "
HjulmaterialAluminium
HjultypCentrifugal bakåt lutande
Bredd15 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.3575
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)48.77
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod8414519060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.CFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPSones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.CFM @ 0.250-in. SPCFM @ 0.375-in. SPCFM @ 0.500-in. SPMax. BHPPris
DAYTON 10C388 Inline Blower Direct Drive 11 tum 3 hastigheter | AA2BCK 10C3883.9 5.4 7.5500 619 738369 519 6544.1 5.5 7.4188 397 564- 245 457--3340.02 0.040.0714 763 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 10C387 Inline fläkt direktdrift 11 tum 3 hastighet
15 339 kr /enhet