DAYTON 10D959 Avgasfläkt 24 tum 3533 Cfm | AA2CTH

DAYTON 10D959 Avgasfläkt 24 tum 3533 Cfm

Finns i lager
Artikel: AA2CTH Modell: 10D959

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 590 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrånluftsfläkt
Aluminium vägglucka nr.3C308
Bearing TypeBoll
CFM @ 0.000-in. SP3533
CFM @ 0.125-in. SP3023
CFM @ 0.250-in. SP2403
CFM @ 0.375-in. SP1722
Dimension A28 "
Dimension B7"
Dimension C3-1 / 8 "
Dimension D24-1 / 2 "
Vägglucka av glasfiber nr.5C215
Flänsbredd1"
RamfinishGalvaniserad
RammaterialGalvaniserad
Fulllastförstärkare3.0
Galvaniserad vägglucka nr.1C746
SkyddsmaterialStål
Höjd28 "
Hz60
Inuti Dia.24-3 / 8 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Djup6"
MotorhöljeHelt sluten luft över
Motor HP1/4
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1160
MonteringsplatsVertikal
Antal Blades3
Utanför Dia.28 "
Fas1
Propeller Dia.24 "
PropellermaterialAluminium
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.15.8
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.15.7
Varvtalsreglering48C172
TypMedium Duty Direct Drive
Venturi Clearance Dia.24-3 / 8 "
Venturi Djup3-3 / 8 "
Spänning115
Watt186
Bredd28 "
TrådskyddsfinishElförzinkad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.845
Fartygets höjd (cm)38.61
Fartygets längd (cm)73.15
Fartygets bredd (cm)73.15
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPMax. DjupMotor HPMotorvarvtalAntal BladesUtanför Dia.Pris
DAYTON 10D962 Avgasfläkt 24 tum 4430 Cfm | AA2CTK 10D9623.4/1.7443039746-1 / 2 "1/31140328 "9 501 kr
DAYTON 10D969 Avgasfläkt 24 tum 3984 Cfm | AA2CTT 10D9694.0/2.03984340025-3 / 4 "1/31750324 "13 339 kr
DAYTON 10D970 Avgasfläkt 24 tum 5438 Cfm | AA2CTU 10D9704.9/2.55438504911-1 / 4 "1/21140628 "15 383 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 10D959 Avgasfläkt 24 tum 3533 Cfm
8 590 kr /enhet