WESCO Value Lift Stacker


Filter
Färg: Gul , Gaffellängd: 25.5 " , Gaffelbredd: 4" , Lyfthöjd min.: 3.5 " , Lastkapacitet: 880 lb. , Plattformslängd: 26 " , Plattformsbredd: 22 " , Drivs av: Hydraulisk fotpump , Roller Dia.: 3" , Rullmaterial: polyuretan , Hjulmaterial: polyuretan
StilModellArtikelLyfthöjd Max.Totala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A
272940
Hydraulisk staplare47 "55 "36 "22.5 "15 768 SEK
A
272941
Hydraulisk staplare59 "70 "37 "22.5 "18 264 SEK
B
272942
Plattformdäck-1"26 "22 "2 118 SEK

Value Lift Stacker

Hydrauliska värdeliftstaplare från Wesco används för lastning och stapling av laster upp till 880 pund. Dessa enheter är utrustade med två polyuretan-svänghjul med broms och två styva polyuretanhjul för kontrollerad manövrerbarhet. Den fotmanövrerade hydraulpumpen höjer / sänker plattformarna eller gafflarna för att lätt kunna glida lasten. Dessa staplare kan justeras inom intervallet 8.5 - 19.5 tum och levereras med förkromade skenor, handtag och plattformar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?