DAYTON 10E042 Avgasfläkt 18 tum 115 / 230v | AA2CWU

DAYTON 10E042 Avgasfläkt 18 tum 115/230v

Finns i lager
Artikel: AA2CWU Modell: 10E042

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 049 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrånluftsfläkt
Aluminium vägglucka nr.4C558
Bearing TypeBoll
CFM @ 0.000-in. SP2979
CFM @ 0.125-in. SP2810
CFM @ 0.250-in. SP2608
CFM @ 0.375-in. SP2374
Vägglucka av glasfiber nr.5C213
Flänsbredd1"
RamfinishGalvaniserad
RammaterialGalvaniserad
Fulllastförstärkare4.0/2.0
Galvaniserad vägglucka nr.1C744
Höjd22 "
Hz60
Intagsskydd nr.1WBU1
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Djup19 "
MotorhöljeHelt sluten luft över
Motor HP1/3
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1750
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Antal Blades4
Fas1
Propeller Dia.18 "
PropellermaterialAluminium
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.19.4
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.18
VarvtalsregleringNej
TypIndustriell / kommersiell direktdrift
Venturi Djup2-5 / 8 "
Spänning115/230
Watt248
Bredd22 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.5575
Fartygets höjd (cm)35.31
Fartygets längd (cm)57.66
Fartygets bredd (cm)57.91
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellAntal BladesCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPFasSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.TypSpänningPris
DAYTON 10D973 Avgasfläkt 18 tum 115 / 230v | AA2CTX 10D97333194300712222Kommersiell direktdrift115/2307 488 kr
DAYTON 10D974 Avgasfläkt 18 tum 208-230 / 460v | AA2CTY 10D97433194300732222Kommersiell direktdrift208-230/46010 389 kr
DAYTON 10D985 Avgasfläkt 18 tum 115 / 230v | AA2CUK 10D985333543097118.518.5Industriell direktdrift115/23012 904 kr
DAYTON 10D986 Avgasfläkt 18 tum 208-230 / 460v | AA2CUL 10D986333543097318.518.5Industriell direktdrift208-230/46010 318 kr
DAYTON 10E043 Avgasfläkt 18 tum 208-230 / 460v | AA2CWV 10E043429792810319.418Industriell / kommersiell direktdrift208-230/46012 506 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 10E042 Avgasfläkt 18 tum 115/230v
10 049 kr /enhet