DAYTON 10D974 Avgasfläkt 18 tum 208-230 / 460v | AA2CTY

DAYTON 10D974 Avgasfläkt 18 tum 208-230/460v

Finns i lager
Artikel: AA2CTY Modell: 10D974

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 389 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrånluftsfläkt
Aluminium vägglucka nr.4C558
Bearing TypeBoll
CFM @ 0.000-in. SP3194
CFM @ 0.125-in. SP3007
CFM @ 0.250-in. SP2805
CFM @ 0.375-in. SP2561
Vägglucka av glasfiber nr.5C213
Flänsbredd1"
RamfinishGalvaniserad
RammaterialGalvaniserad
Fulllastförstärkare1.4-1.5/0.8
Galvaniserad vägglucka nr.1C744
Höjd22 "
Hz60
Intagsskydd nr.1WBU1
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Djup13-7 / 16 "
MotorhöljeHelt sluten luft över
Motor HP1/3
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1725
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Antal Blades3
Fas3
Propeller Dia.18 "
PropellermaterialAluminium
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.22
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.22
VarvtalsregleringNej
TypKommersiell direktdrift
Venturi Djup2-5 / 8 "
Spänning208-230/460
Watt248
Bredd22 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.1325
Fartygets höjd (cm)35.31
Fartygets längd (cm)58.42
Fartygets bredd (cm)58.17
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellAntal BladesCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPFasSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.TypSpänningPris
DAYTON 10D973 Avgasfläkt 18 tum 115 / 230v | AA2CTX 10D97333194300712222Kommersiell direktdrift115/2307 488 kr
DAYTON 10D985 Avgasfläkt 18 tum 115 / 230v | AA2CUK 10D985333543097118.518.5Industriell direktdrift115/23012 904 kr
DAYTON 10D986 Avgasfläkt 18 tum 208-230 / 460v | AA2CUL 10D986333543097318.518.5Industriell direktdrift208-230/46010 318 kr
DAYTON 10E042 Avgasfläkt 18 tum 115 / 230v | AA2CWU 10E042429792810119.418Industriell / kommersiell direktdrift115/23010 049 kr
DAYTON 10E043 Avgasfläkt 18 tum 208-230 / 460v | AA2CWV 10E043429792810319.418Industriell / kommersiell direktdrift208-230/46012 506 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 10D974 Avgasfläkt 18 tum 208-230/460v
10 389 kr /enhet