DAYTON 11G235 motordriven halvpump 4.8 hk | AA3AZW

DAYTON 11G235 Motordriven semi-trash-pump 4.8 hk

Finns i lager
Artikel: AA3AZW Modell: 11G235

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 122 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotordriven halvavfallspump
HöljesadapterSG duktil
backventilbra
förbindelse3 "x 3"
MotormärkeHonda GX160 OHV
Motor RPM3600
Motorstorlek163cc
Motor / MotortypGas
BränsletypBensin
GPH14760
GPM för vatten @ 10 ft. av Head226
GPM för vatten @ 20 ft. av Head208
GPM för vatten @ 30 ft. av Head194
GPM för vatten @ 40 ft. av Head171
GPM för vatten @ 50 ft. av Head147
GPM för vatten @ 60 ft. av Head115
GPM för vatten @ 70 ft. av Head78
GPM för vatten @ 80 ft. av Head31
Höjd18 13 / 16 "
HP4.8
TändningstypStarta rekyl
PumphjulSG duktil
PumphjulsmaterialSfäroid grafit duktil
PumphjulstypHalvöppen
Inlopp3 "NPT
Längd21 7 / 64 "
MaterialAluminium
Max. Flöde238
Max. Huvud85 Ft.
Max. Tryck36.8 PSI
Max. Suglyft (ft.)26
Mekanisk tätningKiselkarbid / bunka
NPT-port3 In.
Classic Outlet3 "NPT
RullstångsramStål
Tätningsmaterialbra
SjälvsugandeJa
GivartypJa
Kapacitet för hantering av fasta ämnen (in.)3/4
Tank kapacitet3.28 Qt.
Temp. Räckvidd35 till 105 F
TypSemi-papperskorgen
Volute / Wear PlateSG duktil
Bredd15 11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 33.5475
Fartygets höjd (cm)47.5
Fartygets längd (cm)52.58
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod8413702015
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Antal pumphjul (1)

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 60 ft. av HeadförbindelseMotormärkeGPM för vatten @ 70 ft. av HeadGPM för vatten @ 80 ft. av HeadHöjdHPInloppPris
DAYTON 11G234 Motordriven halvsoporpump 3.5 hk | AA3AZV 11G234822 "x 2"Honda GX120 OHV614116 15 / 16 "3.52 "NPT8 864 kr
DAYTON 11G236 Motordriven halvsoporpump 7.1 hk | AA3AZX 11G2362164 "x 4"Honda GX240 OHV17111226 13 / 32 "7.14 "NPT22 391 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 11G235 Motordriven semi-trash-pump 4.8 hk
11 122 kr /enhet