DAYTON 11G234 Motordriven halvsoporpump 3.5 hk | AA3AZV

DAYTON 11G234 Motordriven semi-trash-pump 3.5 hk

Finns i lager
Artikel: AA3AZV Modell: 11G234

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 092 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotordriven halvavfallspump
HöljesadapterSG duktil
backventilbra
förbindelse2 "x 2"
MotormärkeHonda GX120 OHV
Motor RPM3600
Motorstorlek118cc
Motor / MotortypGas
BränsletypBensin
GPH9480
GPM för vatten @ 10 ft. av Head148
GPM för vatten @ 20 ft. av Head133
GPM för vatten @ 30 ft. av Head124
GPM för vatten @ 40 ft. av Head110
GPM för vatten @ 50 ft. av Head98
GPM för vatten @ 60 ft. av Head82
GPM för vatten @ 70 ft. av Head61
GPM för vatten @ 80 ft. av Head41
GPM för vatten @ 90 ft. av Head14
Höjd16 15 / 16 "
HP3.5
TändningstypStarta rekyl
PumphjulSG duktil
PumphjulsmaterialSfäroid grafit duktil
PumphjulstypHalvöppen
Inlopp2 "NPT
Längd20 7 / 64 "
MaterialAluminium
Max. Flöde158
Max. Huvud95 Ft.
Max. Tryck41.1 PSI
Max. Suglyft (ft.)26
Mekanisk tätningKiselkarbid / bunka
NPT-port2 In.
Classic Outlet2 "NPT
RullstångsramStål
Tätningsmaterialbra
SjälvsugandeJa
GivartypJa
Kapacitet för hantering av fasta ämnen (in.)3/4
Tank kapacitet2.66 Qt.
Temp. Räckvidd35 till 105 F
TypSemi-papperskorgen
Volute / Wear PlateSG duktil
Bredd15 15 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 26.2125
Fartygets höjd (cm)41.15
Fartygets längd (cm)51.05
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod8413702015
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Antal pumphjul (1)

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 60 ft. av HeadförbindelseMotormärkeGPM för vatten @ 70 ft. av HeadGPM för vatten @ 80 ft. av HeadHöjdHPInloppPris
DAYTON 11G235 motordriven halvpump 4.8 hk | AA3AZW 11G2351153 "x 3"Honda GX160 OHV783118 13 / 16 "4.83 "NPT14 531 kr
DAYTON 11G236 Motordriven halvsoporpump 7.1 hk | AA3AZX 11G2362164 "x 4"Honda GX240 OHV17111226 13 / 32 "7.14 "NPT24 785 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 11G234 Motordriven semi-trash-pump 3.5 hk
11 092 kr /enhet