Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 11X977 kilremsband 5/3v670 | AA3XEK

DAYTON 11X977 Kilremsbandad 5/3v670

Finns i lager
Artikel: AA3XEK Modell: 11X977
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
1 889 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBandat kilrem
Bälttyp3V
ByggBias klippt tyg, behandlade polyestersnören, gummikropp
Branschnummer5 / 3V670
MaterialBias Cut tygöverdrag, gummikropp med polyestersnören
Antal revben5
Utanför längd67.625 "
Temp. Räckvidd-22 grader till 194 grader F.
Tjocklek3 / 8 "
Toppbredd1.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.945
Fartygets höjd (cm)8.26
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod4010313000
URSPRUNGSLANDID

Produktvarianter

ProduktModellBranschnummerAntal revbenUtanför längdToppbreddPris
DAYTON 11X898 Kilrem med band 2 / 3v400 | AA3XBA 11X8982 / 3V400240.625 "3 / 4 "334SEK
DAYTON 11X899 kilrem med band 2 / 3v425 | AA3XBB 11X8992 / 3V425243.125 "3 / 4 "358SEK
DAYTON 11X901 Kilrem med band 2 / 3v450 | AA3XBC 11X9012 / 3V450245.625 "3 / 4 "376SEK
DAYTON 11X902 kilrem Banded 2/3v475 | AA3XBD 11X9022 / 3V475248.125 "3 / 4 "431SEK
DAYTON 11X903 kilrem Banded 2/3v500 | AA3XBE 11X9032 / 3V500250.625 "3 / 4 "418SEK
DAYTON 11X904 kilrem Banded 2/3v530 | AA3XBF 11X9042 / 3V530253.625 "3 / 4 "442SEK
DAYTON 11X905 kilrem med band 2 / 3v560 | AA3XBG 11X9052 / 3V560256.625 "3 / 4 "460SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 11X977 Kilremsbandad 5/3v670
1 889 kr /enhet