DAYTON 12N813 Centrifugalpump Självsugande 5 hk Ss | AA4JCL

DAYTON 12N813 Centrifugalpump Självsugande 5 Hk Ss

Finns i lager
Artikel: AA4JCL Modell: 12N813

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

36 295 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps13.4-12.6/6.3
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head120 @ 67 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head69 till 59 @ 105 till 142 ft
Avtappningsplugg3/4 "-14 NPT
DutyKontinuerlig
Ram184JM
GPM för vatten @ 10 ft. av Head295
GPM för vatten @ 15 ft. av Head279
GPM för vatten @ 20 ft. av Head264
GPM för vatten @ 25 ft. av Head246
GPM för vatten @ 30 ft. av Head228
GPM för vatten @ 40 ft. av Head197
GPM för vatten @ 50 ft. av Head167
GPM för vatten @ 60 ft. av Head140
GPM för vatten @ 70 ft. av Head97
GPM för vatten @ 80 ft. av Head29
Höjd12.68 "
Husets materialRostfritt stål
HP5
Hz60
PumphjulsmaterialRostfritt stål
PumphjulstypHalvöppet
Inlopp3"
Inloppstryck100 PSI
Längd26.75 "
Max. Falltryck125 psi
Max. Dia. Torrsubstanser3 / 8 "
Max. Flytande viskositet100 XNUMX SSU
Max. GPM @ Head295 @ 10 ft
Max. Huvud88 Ft.
Max. Flytande temp.180 F
Max. Tryck38.0 psi
Max. Specifik gravitation1.0
Min. GPM @ Head29 @ 80 ft
MotorhöljeTEFC
Motorvarvtal3450
motortyp3-fas
NEMA / IEC-ram184JM
Classic Outlet3"
Fas3
PortrotationNej
SkruvmaterialRostfritt stål
TätningsapplikationIcke brandfarliga och icke-slipande vätskor Kompatibla med tätningskomponentmaterial upp till 200 grader F
TätningsmaterialKolkeramik-Viton
TätningstypMekanisk
Servicefaktor1.25
AxelmaterialStål med rostfritt stål
Suglyft20 Ft.
TypSjälvsugande
Spänning208-230/460
Volut materialRostfritt stål
Vättade materialRostfritt stål, Buna N, Kol, Keramik,
Bredd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 94.05
Fartygets höjd (cm)41.4
Fartygets längd (cm)71.88
Fartygets bredd (cm)39.88
HS-kod8413702015
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 15 ft. av HeadAmpsBästa effektivitet GPM @ HeadGPM för vatten @ 20 ft. av HeadGPM för vatten @ 25 ft. av HeadGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadPris
DAYTON 12N810 Centrifugalpump Självsugande 3 hk Ci | AA4JCH 12N8102278.2-7.4/3.7119 @ 46 ft213197180144-20 169 kr
DAYTON 12N811 Centrifugalpump Självsugande 3 hk Ss | AA4JCJ 12N8112278.2-7.4/3.7119 @ 46 ft213197180144-41 429 kr
DAYTON 12N812 Centrifugalpump Självsugande 5 hk Ci | AA4JCK 12N81227913.4-12.6/6.3120 @ 67 ft264246228197-20 350 kr
DAYTON 12N814 Centrifugalpump Självsugande 7.5 hk Ci | AA4JCM 12N81434218.8-17.8/8.9148 @ 82 ft333323309285-24 779 kr
DAYTON 12N815 Centrifugalpump Självsugande 7.5 Hk Ss | AA4JCN 12N81534218.8-17.8/8.9148 @ 82 ft333323309285-38 727 kr
DAYTON 2ZXP1 Centrifugalpump 3 / 4hk 1 Ph 115 / 208-230v | AC4HRR 2ZXP15610.7 / 5.2-5.324 @ 40 ft52474224659 548 kr
DAYTON 2ZXP2 Centrifugalpump 3 / 4hk 3-fas 208-230 / 460v | AC4HRT 2ZXP2562.5-2.4/1.224 @ 40 ft52474224659 074 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 12N813 Centrifugalpump Självsugande 5 Hk Ss
36 295 kr /enhet