Artikel | Centrifugalpump |
Amps | 18.8-17.8/8.9 |
Bearing Type | Boll |
Bästa effektivitet GPM @ Head | 148 @ 82 ft |
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head | 86 till 71 @ 129 till 187 ft |
Avtappningsplugg | 3/4 "-14 NPT |
Duty | Kontinuerlig |
Ram | 184JM |
GPM för vatten @ 10 ft. av Head | 352 |
GPM för vatten @ 15 ft. av Head | 342 |
GPM för vatten @ 20 ft. av Head | 333 |
GPM för vatten @ 25 ft. av Head | 323 |
GPM för vatten @ 30 ft. av Head | 309 |
GPM för vatten @ 40 ft. av Head | 285 |
GPM för vatten @ 50 ft. av Head | 257 |
GPM för vatten @ 60 ft. av Head | 228 |
GPM för vatten @ 70 ft. av Head | 195 |
GPM för vatten @ 80 ft. av Head | 157 |
GPM för vatten @ 90 ft. av Head | 121 |
Höjd | 13.2 " |
Husets material | Gjutjärn |
HP | 7.5 |
Hz | 60 |
Pumphjulsmaterial | Gjutjärn |
Pumphjulstyp | Halvöppet |
Inlopp | 3" |
Inloppstryck | 100 PSI |
Längd | 26.75 " |
Max. Falltryck | 125 psi |
Max. Dia. Torrsubstanser | 3 / 8 " |
Max. Flytande viskositet | 100 XNUMX SSU |
Max. GPM @ Head | 352 @ 10 ft |
Max. Huvud | 110 ft. |
Max. Flytande temp. | 180 F |
Max. Tryck | 47.6 psi |
Max. Specifik gravitation | 1.0 |
Min. GPM @ Head | 121 @ 90 ft |
Motorhölje | TEFC |
Motorvarvtal | 3450 |
motortyp | 3-fas |
NEMA / IEC-ram | 184JM |
Classic Outlet | 3" |
Fas | 3 |
Portrotation | Nej |
Skruvmaterial | Elförzinkad |
Tätningsapplikation | Icke brandfarliga och icke-slipande vätskor Kompatibla med tätningskomponentmaterial upp till 200 grader F |
Tätningsmaterial | Carbon Ceramic-Buna N |
Tätningstyp | Mekanisk |
Servicefaktor | 1.25 |
Axelmaterial | Stål med rostfritt stål |
Suglyft | 20 Ft. |
Typ | Självsugande |
Spänning | 208-230/460 |
Volut material | Gjutjärn |
Vättade material | CI, Buna N, kol, keramik, rostfritt stål |
Bredd | 10 " |