Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 12T862 Rullspaksarm 1-3/8 tumsarm L | AA4LKL

DAYTON 12T862 Rullspaksarm 1-3/8 tumsarm L

Finns i lager
Artikel: AA4LKL Modell: 12T862
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
253SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullarm
StälldonstypStandardrulle
Armdjup1-1 / 64 "
Armlängd1.375 "
Armens bredd51 / 64 "
Roller Dia.5 / 8 "
RullmaterialNylon
RullpositionFront
Rullbredd5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8538908080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStälldonstypArmdjupArmlängdArmmaterialArtikelRullmaterialRullbreddPris
DAYTON 11X443 Rullspaksarm 1-3/8 tumsarm L | AA3WQA 11X443Standardrulle1-1 / 64 "1.375 "StålRullarmStål5 / 8 "253SEK
DAYTON 12T831 Wobble Stick Spakarm 3-3 / 4 tums arm L | AA4LJD 12T831Wobble Stick25 / 64 "3.75 "DelrinWobble Stick Arm--260SEK
DAYTON 12T860 Rullspaksarm 1-3/8 tumsarm L | AA4LKJ 12T860Standardrulle41 / 64 "1.375 "-RullarmNylon1 / 4 "191SEK
DAYTON 12T875 Gränsbrytare spakarm 5-1 / 2 tums arm L | AA4LLA 12T875Stång47 / 64 "5.5 "DelrinGränslägesbrytare--359SEK
DAYTON 12T878 Gränslägesbrytararm 10 tums arm L | AA4LLD 12T878Stång3 / 4 "10 "StålGränslägesbrytare--342SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 12T862 Rullspaksarm 1-3/8 tumsarm L
253SEK /enhet