DAYTON 12U120 Avgasfläkt 12 tums ringmontering | AA4LUZ

DAYTON 12U120 Avgasfläkt 12 tums ringfäste

Finns i lager
Artikel: AA4LUZ Modell: 12U120

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 477 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrånluftsfläkt
Bearing TypeBoll
CFM @ 0.000-in. SP889
Flänsdjup1-1 / 2 "
RamfinishGalvaniserad
RammaterialGalvaniserad
Hz60
Inuti Dia.13-1 / 8 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Djup7-3 / 4 "
MotorhöljeHelt sluten Air-Over
Motor HP1/20
Motorvarvtal1550
motortypSkuggad pol
Monteringshål OC14-7 / 8 tum.
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Antal Blades3
Driftförstärkare1.50
Utanför Dia.16-1 / 4 "
Fas1
Propeller Dia.12 "
PropellermaterialAluminium
VarvtalsregleringNej
TypRingtyp
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.345
Fartygets höjd (cm)43.18
Fartygets längd (cm)42.67
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod8414519060
URSPRUNGSLANDMX

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 12U120 Avgasfläkt 12 tums ringfäste
5 477 kr /enhet