DAYTON 12U123 Palltruck med handbromskapacitet 5500 Lb | AA4LVA

DAYTON 12U123 Palltruck med handbroms Kapacitet 5500 Lb

Finns i lager
Artikel: AA4LVA Modell: 12U123

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 314 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallyftare
LagerFörseglad boll
FärgRed
ByggStål
FinishPulverlack
Gaffelhöjd sänkt3"
Gaffelhöjd höjd7-3 / 4 "
Gaffellängd48 "
Gaffelbredd6.25 "
HandleStål
Lyfthöjd Max.7.5 "
Lyfthöjd Min.2.875 "
Lastkapacitet5500 lb.
Load Center24 "
Huvudhjulstorlek7
Totala höjden48 "
Total längd63.5 "
Total bredd27 "
pivot205 grader
Roller Dia.2.875 "
Rullmaterialpolyuretan
Hjulmaterialpolyuretan
Bredd över gafflar27 "
Bredd mellan gafflarna14-1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 81
Fartygets höjd (cm)124.46
Fartygets längd (cm)172.72
Fartygets bredd (cm)68.58
HS-kod8427900040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Fettbeslag (2 invändiga och 9 bussningar)
    • Palljack-stil (standard)

Produktvarianter

ProduktModellLyfthöjd Max.LagerFärgLastkapacitetTotala höjdenTotal längdTotal breddRoller Dia.Pris
DAYTON 2TUR3 Pallstång Galvaniserad gaffel L 48 In | AC3HXM 2TUR37.5 "BollSilver5500 lb.48 "62 "27 "2.875 "9 880 kr
DAYTON 2TUR4 Pallvagn Galvaniserade nylonrullar | AC3HXN 2TUR47.5 "BollSilver5500 lb.48 "62 "20.5 "2.875 "8 702 kr
DAYTON 2TUR5 Palltruckgaffel L 42 tum Längd 56 x B 27 tum | AC3HXP 2TUR57.5 "BollRed5500 lb.48 "56 "27 "2.875 "8 130 kr
DAYTON 2TUR6 Palltruckgaffel L 42 tum 56 x 20 1/2 tum | AC3HXQ 2TUR67.5 "BollRed5500 lb.48 "56 "20.5 "2.875 "6 514 kr
DAYTON 2TUR7 Palltruckgaffel L 36 tum längd 50 x B 27 tum | AC3HXR 2TUR77.5 "BollRed5500 lb.48 "50 "27 "2.875 "8 192 kr
DAYTON 2TUR8 Pallbil Gaffel L 36 tum Längd 50 x B 20 1/2 | AC3HXT 2TUR87.5 "BollRed5500 lb.48 "50 "20.5 "2.875 "8 235 kr
DAYTON 2ZE58 smal palltruck, 5500 LB kapacitet, stål | AC4EKR 2ZE587.5 "Förseglad bollRed5500 lb.48 "61.875 "20.5 "2.875 "6 965 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 12U123 Palltruck med handbroms Kapacitet 5500 Lb
8 314 kr /enhet